VESTIL

Vestil Manufacturing Corporation este unul dintre liderii industriei în producția și distribuția de echipamente de manipulare a materialelor. Sediul său este situat în Angola, Indiana, iar Vestil oferă o mare varietate de echipamente de manipulare a materialelor, siguranță și ergonomie, cum ar fi bare de protecție, balustrade, rampe de mers, scări rulante și stivuitoare. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Siguranţă

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Scule de mână

HVAC și refrigerare

Electrical

Piese metalice

Securitate

Hidraulică

Sanitar

Unelte electrice

Curățenie

Echipamente de exterior

pompe

Iluminat

Pneumatică

Adezivi de etanșare și bandă

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Elemente de fixare

Sudare

Consumabile de laborator

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Transmisie de putere

prelucrare

Papetărie

Motoare

Ungere

Manipularea materialului Filtru

TransportoareVezi tot

Cărucioare de depozitare și transportVezi tot

Cântare și accesorii pentru cântarVezi tot

Magneți de ridicare și ridicatoare pentru ventuzeVezi tot

  • Magneți de ridicare sub cârlig

    Ridicatoare magnetice concepute pentru uz individual sau în combinație cu grinzi de împrăștiere pentru a ridica plăci de oțel, țagle, blocuri sau containere fără a fi nevoie de chingi, cârlige sau cabluri suplimentare. Au o gamă de temperatură de funcționare de la -40 la 80 de grade C

  • Magneți manuali de ridicare
1...45

Despre VESTIL

Din 1958, Vestil produce echipamente de manipulare a materialelor, ergonomice și de siguranță pentru aplicații în industria de depozitare, marină, ambalare și auto. Catalogul extins Vestil include nivelatoare de andocare, ridicătoare de tobe, buncăre, platforme, mese de ridicare cu foarfecă, rafturi, scări și cântare. Vestil Pallet Masters / Serverele sunt utilizate ca o alternativă la stivuitoare și sunt proiectate pentru a elimina necesitatea ridicării sau deplasării manuale a ambelor paleți și paleți cu / fără o substructură. Aceste cricuri pentru paleți dispune de un motor de tracțiune (PTDS-E), care include un controler de accelerație și un comutator automat de urgență pentru reducerea rănilor și oboselii lucrătorilor. Vestil duty mediu Brațele înclinate la 10 grade sunt ideale pentru operațiunile de încărcare manuală în depozite, stații de asamblare și unități de procesare, unde articolele nu rămân staționare. Aceste rafturi cantilever au un design deschis pentru o accesibilitate ușoară a stivuitorului și buze pentru a preveni căderea încărcăturii. Sunt foarte durabile și pot fi reglate complet în sus și în jos pe toată lungimea, crescând astfel versatilitatea lor. Alegeți dintr-o gamă largă de produse menționate mai sus, precum și articole precum echipamente de reciclare a cutiilor de aerosoli, circulatoare de aer, dulapuri de gunoi, cărucioare, roți și stivuitoare de mână, pe Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Produsele Vestil tind să fie voluminoase și nu sunt potrivite pentru livrarea prin curier. Macaralele tip portal, palanele, buncărele din oțel, bolarele, ridicatoarele de tambur și scări de la Vestil au o greutate dimensională mare. Prin urmare, aceste articole Vestil sunt potrivite doar pentru transportul aerian sau maritim.

Denumiri comerciale majore

Ridicatoare automate de cioc Eagle

Operatorii de camioane cu furcă pot asigura, muta și elibera cu ușurință tamburele prin intermediul designului testat în timp al ridicătorilor de tobe Vestil Automatic Eagle Beak, fără a fi nevoiți să-și părăsească locurile. Buza superioară a tobei trebuie să fie stro...Citeste mai mult 

PRAIL Cărucioare

Cărucioarele Vestil PRAIL sunt proiectate pentru a transporta și depozita în siguranță și eficient barierele de blocare pentru controlul mulțimii Vestil. Aceste unități dispun de un cârlig detașabil care poate fi montat la fiecare capăt al c...Citeste mai mult 

Avantaje competitive VESTIL

Acoperiri lichide de specialitate

  • Steel-It: În aplicațiile care necesită protecție accidentală la contactul cu alimentele, acoperirea cu poliuretan oferă o alternativă rentabilă. Această acoperire aprobată de FDA poate fi utilizată pentru aplicații de spălare ușoară.
  • LINE-X Spray On Poliuree/Acoperire cu poliuretan: Acoperirile cu poliuree au mai multe aplicații în industria auto, construcții, agricultură și militară/apărare. Poliureea este rezistentă la impact, abraziune și substanțe chimice, inclusiv rezistența la clorul de piscină, combustibilul auto, motorina, vopselele, înălbitorii, solvenții organici și îngrășămintele.
  • Acoperire compusă zincată la rece ZRC: Acoperirea ZRC oferă rezistență excelentă la coroziune și protecție în majoritatea aplicațiilor de spălare. Finisajul bogat în zinc este un înlocuitor acceptabil pentru galvanizarea și repararea la cald.

Întrebări Frecvente

Va funcționa Vestil DCT-2000 cu un tambur de 30 de galoane?

Vestil oferă un adaptor pentru butoaie de 30 de galoane. Vestil FDC-30 va funcționa cu suporturi / rotatoare de tambur montate pe palan DCT-2000 pentru a găzdui tamburi de 30 de galoane.

Va funcționa Vestil MWP-SPIN cu Vestil MWP-550?

Da, atât Vestil MWP-550-DC cât și MWP-SPIN pot lucra împreună.

Din ce tip de cauciuc sunt făcute plăcile turnante Vestil?

Placile turnante Vestil TT-30-RTP sunt fabricate din 15% cauciuc natural, 18% cauciuc sintetic, 48% cauciuc reciclat si 19% aditivi.

Ce tip de grindă în I este utilizat pe macaralele tip portal din oțel cu înălțime reglabilă?

Grinzile în W sunt utilizate pe macaralele portal din oțel Vestil cu înălțime reglabilă.

Produse exclusive pentru marcă