VESTIL Camioane cu panou

Filtru

VESTIL -

Cărucioare cu panouri cu platformă joasă din seria DWC

StilModelCapacitateLungimea punțiiLățimea punțiiÎnălțimea platformeiCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
ADWC-EL-36--12 1 / 8 "5.31 "Albastru, galbenOţel€1,971.33
BDWC-EL-48--12 1 / 8 "5.31 "Albastru, galbenOţel€2,182.88
CDWC-EL-72--12 1 / 8 "5.31 "Albastru, galbenOţel€2,281.61
RFQ
DDWC-EL-60--12 1 / 8 "5.31 "Albastru, galbenOţel€2,258.95
VESTIL -

Cărucioare cu cadru A din seria AF

StilModelLățimea punțiiLungimeLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț (ex. TVA)
AAF-243624 "36 "36 "24 "24 "€1,037.54
BAF-244824 "48 "48 "24 "24 "€1,105.24
CAF-306030 "60 "60 "30 "30 "€1,278.56
DAF-304830 "48 "48 "30 "30 "€1,190.07
EAF-367236 11 / 16 "72 "72 "36.69 "36.69 "€1,482.88
RFQ
VESTIL -

Camioane din oțel cu cadru A din seria AFC

StilModelMaterial de rotireCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
AAFC-2242-MMetal1500 lbs.€3,127.14
BAFC-2242-RMatriță pe cauciuc800 lbs.€3,173.80
CAFC-2242-Pfenolic1500 lbs.€2,919.03
VESTIL -

Seria PRCT-S Carucioare pentru gips-carton și panouri

StilModelMaterial de rotirePreț (ex. TVA)
APRCT-S-GNNylon umplut cu sticlă€926.75
BPRCT-S-MRCauciuc€846.98
VESTIL -

Seria PANEL Cărucioare cu panouri

StilModelLungimea platformeiMaterial de rotireLățimea rotoruluiLățimea peronuluiLăţimeCuloriÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
APANEL-V51 "Poli pe oțel2" rigid, 1 1/2" pivotant30.25 "30.25 "Albastru47.5 "51 "€1,119.03
BPANEL-H54 "Polyolefin1 1 / 2 "28.5 "32.06 "Albastru, galben51.38 "63.5 "€1,257.73
VESTIL -

Cărucioare cu panouri din seria PRCT

StilModelLăţimeCaster Dia.Material de rotireLățimea punțiiÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLungimea platformeiPreț (ex. TVA)
APRCT26 "4"Nylon umplut cu sticlă26 "40.38 "32.13 "2000 lbs.30 "€814.02
BPRCT-HD30 "5"Poli pe oțel29.5 "34 "36 "4000 lbs.36 "€1,316.47
VESTIL -

Seria PRCT Camioane cu panou cu tavă de depozitare

StilModelLăţimeMaterial de rotireLățimea punțiiLungimeCapacitate de încărcareLungimea platformeiLățimea peronuluiLungimea tavii de depozitarePreț (ex. TVA)
APRCT-T-2448-MR24.09 "Matriță pe cauciuc24 "49 "1000 lbs.48 "24 "49 "€947.59
BPRCT-T-2448-PU24.09 "Poli pe oțel24 "49 "1500 lbs.48 "24 "49 "€1,053.11
CPRCT-T-3060-PU30.09 "Poli pe oțel30 "61 "1500 lbs.60 "30 "61 "€1,238.58
DPRCT-T-3060-MR30.41 "Matriță pe cauciuc30 "61 "1000 lbs.60 "30 "61 "€1,136.40
VESTIL -

Cărucioare portabile din carton

Cărucioarele de carton portabile neasamblate Vestil, cu 4 până la 8 despărțitoare de cadru, sunt concepute pentru a depozita, organiza și transporta cutii de carton goale. Modelele CTC dispun de două rafturi negre vopsite cu pulbere, cu separatoare reglabile, ideale pentru cutii mici; iar modelele de cărucioare de carton CTPT cuprind doar un singur raft pentru a găzdui cutii supradimensionate. Aceste cutii de separare pot fi poziționate în oricare dintre pozițiile pre-forate de-a lungul punții cărucioarelor și se rostogolesc pe 4 roți pivotante pentru o manevrabilitate ușoară pe orice teren. Sunt disponibile în materiale poli-pe-poli și poliuretan care absorb șocurile pentru roți.

StilModelLăţimeLățimea punțiiDistanța dintre separatoareÎnălţimeIncludeLungimeNr. de raftLungimea platformeiPreț (ex. TVA)
ACTPT-1844-CK18 "18 "8"30 "5 separatoare - 8" între separatoare44 "144 "€489.09
BCTC-1856-B19.81 "19.88 "4"59.13 "8 separatoare - 4" între separatoare56.5 "256.5 "€934.79
VESTIL -

Cărucior cu panou de mutare ușoară, 750 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HT-PANELAG7UKY€597.62
VESTIL -

Cărucior cu cadru în A, cu suport de depozitare, 36 inch lățime x 72 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AFSR-3672AG7LCX€1,217.69
RFQ
VESTIL -

Cărucior cu panouri montabile, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 72-1/2 x 32-1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PRCT-NAG7XNC€1,011.71
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?