Cărucior cu panouri VESTIL PRCT, roată din nailon umplut cu sticlă, dimensiune 32-1/8 x 26 x 40-3/8 inch, albastru, oțel | AG7XNA

VESTIL Cărucior cu panouri PRCT, roată din nailon umplut cu sticlă, dimensiune 32-1/8 x 26 x 40-3/8 inch, albastru, oțel

În stoc
Element: AG7XNA Model: PRCT

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€814.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu panou de uz general
Caster Dia.4"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotor(2) Rigid (2) pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Lungimea punții30 "
Lățimea punții26 "
Înălţime40.38 "
Lungime32.13 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Numărul de role4
Lungimea platformei30 "
Capacitate statică2000 lbs.
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)102.55
Lungimea navei (cm)81.6
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Cum se asamblează acest cărucior?

A.

  • Șinele trebuie instalate pe ambele părți ale platformei, lângă plăcile laterale.
  • Se folosesc 6 șuruburi (13105), 12 șaibe plate (33008) și 6 piulițe de blocare pentru a fixa fiecare șină pe punte (37024).
  • Atașați o șaibă plată la fiecare șurub.
  • Introduceți șurubul prin orificiul șurubului unui suport de montare. O șaibă plată și o piuliță de blocare sunt folosite pentru a asigura conexiunea.
  • Conectați șinele rămase.
  • Poziția șinei trebuie să permită ca toate sarcinile aplicate căruciorului să fie distribuite uniform pe suprafața punții.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCaster Dia.Material de rotireLățimea punțiiÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLungimea platformeiPreț
Cărucior VESTIL PRCT-HD cu rotă din oțel, 36 x 30 x 34 inci, 4000 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7XNB PRCT-HD30 "5"Poli pe oțel29.5 "34 "36 "4000 lbs.36 "€1,316.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior cu panouri PRCT, roată din nailon umplut cu sticlă, dimensiune 32-1/8 x 26 x 40-3/8 inch, albastru, oțel
€814.02 /unitate