VESTIL PRCT-S-MR Carucior de gips-carton/panou, 3000 lb. Capacitate, roți cauciuc | AG7XNE

VESTIL PRCT-S-MR Carucior de gips-carton/panou, 3000 lb. Capacitate, roți din cauciuc

În stoc
Articol: AG7XNE Model: PRCT-S-MR

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€846.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gips carton
Caster Dia.8"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Lungimea punții39.88 "
Lățimea punții11.88 "
Mâner Dia.1.01 "
Înălțimea mânerului48 "
Înălţime48 "
Lungime48 "
Capacitate de încărcare3000 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea utilă a panoului60 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Lungimea platformei39.88 "
Capacitate de încărcare statică3,000 lbs.
Lungime utilizabilă39 7 / 8 "
Lățime utilizabilă11 7 / 8 "
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)59.37
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotirePreț
VESTIL PRCT-S-GN Carucior de gips-carton/panou, 3000 lb. Capacitate, roți din nailon umplute cu sticlă | AG7XND PRCT-S-GNNylon umplut cu sticlă€926.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PRCT-S-MR Carucior de gips-carton/panou, 3000 lb. Capacitate, roți din cauciuc
€846.99 /unitate