VESTIL AF-2436 Cărucior cu cadru în A, 2000 lb. Capacitate, 24 inch x 36 inch dimensiune | AG7LCK

VESTIL AF-2436 Cărucior cu cadru A, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 36 inch

În stoc
Articol: AG7LCK Model: AF-2436

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,037.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cadru în A
Capacitate2,000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid (2) pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Lungimea punții36 "
Lățimea punții24 "
Dia Caster fata.5"
Înălţime56 "
Lungime36 "
Înălțimea buzelor1"
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei8"
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Înălțimea platformei8"
Lungimea platformei36 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.5"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.4
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea punțiiLungimeLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL AF-2448 Cărucior cu cadru în A, 2000 lb. Capacitate, 24 inch x 48 inch Dimensiune | AG7LCL AF-244824 "48 "48 "24 "24 "€1,105.24
VESTIL AF-3048 Cărucior cu cadru în A, 2000 lb. Capacitate, 30 inch x 48 inch Dimensiune | AG7LCM AF-304830 "48 "48 "30 "30 "€1,190.07
VESTIL AF-3060 Cărucior cu cadru în A, 2000 lb. Capacitate, 30 inch x 60 inch dimensiune | AG7LCN AF-306030 "60 "60 "30 "30 "€1,278.56
VESTIL AF-3672 Cărucior cu cadru în A, 2000 lb. Capacitate, 36 inch x 72 inch Dimensiune | AG7LCP AF-367236 11 / 16 "72 "72 "36.69 "36.69 "€1,225.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AF-2436 Cărucior cu cadru A, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 36 inch
€1,037.54 /unitate