SPEEDAIRE Tobe de eșapament, orificii de evacuare


Filtru
Evaluarea filtrului: 0.9 microni , Pentru utilizare pe: Porturi de evacuare , Material: Aluminiu și polipropilenă , Max. Curgere: Cfm 160 , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 160 F , Tip: Toba de esapament pentru indepartarea uleiului
StilModelSe potriveșteLungimeNPTLăţimePreț (ex. TVA)
A
2YNN4
16.25 "1"3 5 / 16 "€155.48
B
2YNN2
1/24.75 "1 / 2 "2.437 "€137.77
C
2YNL9
1/43.125 "1 / 4 "1.62 "€106.04
C
2YNL8
1/83.125 "1 / 8 "1.62 "€104.66
A
2YNN3
3/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "€162.58
B
2YNN1
3/84.75 "3 / 8 "2.437 "€131.81

Tobe de eșapament, orificii de evacuare

Reclasificatoarele/tobele de eșapament Speedaire reduc ceața de ulei din aerul evacuat în numeroase aplicații pneumatice din instalație și camere albe. Aceste amortizoare de eliminare a uleiului sunt construite din material de aluminiu și polipropilenă și sunt potrivite pentru utilizare cu orificii de evacuare. Alegeți dintr-o gamă de aceste reclasificatoare/tobe de eșapament, disponibile în lungimi de 3.125, 4.75 și 6.25 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?