HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conectori etanșe cu pin și manșon, 2 poli, 125V, galben


Filtru
Material corp: Nylon Zytel 801 , Culoare: Galben , Condiții de expunere: Etanş , Stil de montare: cordon , Număr de conductoare: 3 , Număr de poli: 2 , Număr de fire: 3 , Faza: 1 , Interval de temperatură: 75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact , Voltaj: 125 , Voltaj: 125 VAC
StilModelamperiDimensiunea conductoruluiEvaluare curentMaterialTipPreț (ex. TVA)
A
HBL320C4W
20# 14 - # 10 AWGA 20Nemetalic, etanș la apă și rezistent la abuzCorpul conectorului feminin€467.54
A
HBL330C4W
30# 12 - # 8 AWGA 30Nemetalic, nailon Zytel 101, etanș la apă și rezistent la abuzConector€697.19
A
HBL360C4W
60# 8 - # 2 AWGA 60--€1,078.38
A
HBL3100C4W
100# 3 - # 1/0 AWGA 100Nemetalic, nailon Zytel 101, etanș la apă și rezistent la abuzConector€1,479.12

Conectori etanșe cu pin și manșon, 2 poli, 125V, galben

Dispozitiv de cablare Hubbell - Conectorii pin și manșon Kellems sunt ideali pentru prevenirea deconectării accidentale a firelor din cauza vibrațiilor sau mișcării în construcții și aplicații industriale. Acești conectori mamei etanși au carcasă PBT cu o etanșare din neopren pentru rezistență la impact și durabilitate. Acestea au un capac cu auto-închidere care este rezistent la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori de 125V de culoare galbenă, disponibili cu valori nominale de curent de 20, 30, 60 și 100A.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Conectori pin și manșon 250V pentru utilizare în operațiuni cu sarcini grele care necesită tensiune de 220 - 240V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?