Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Iec Pin și conector manșon, mamă, 20 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AE7LJM 5Z932

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 20 A, 125 VAC, 2 poli, galben

În stoc
Articol: AE7LJM Model: HBL320C4WCrucea Ref: 5Z932
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
€467.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
amperi20
Material corpNylon Zytel 801
CuloriGalben
Dimensiunea conductorului# 14 - # 10 AWG
Evaluare curentA 20
Condiții de expunereEtanş
MaterialNemetalic, etanș la apă și rezistent la abuz
Stil de montarecordon
Număr de conductori3
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
TipCorpul conectorului feminin
Voltaj125
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea conductoruluiEvaluare curentMaterialTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C4W Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TNE 1VCH9 HBL3100C4W100# 3 - # 1/0 AWGA 100Nemetalic, nailon Zytel 101, etanș la apă și rezistent la abuzConector€1,479.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C4W Iec Pin și conector manșon, mamă, 30 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TNR 1VCK2 HBL330C4W30# 12 - # 8 AWGA 30Nemetalic, nailon Zytel 101, etanș la apă și rezistent la abuzConector€697.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C4W Iec Pin și conector manșon, mamă, 60 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AC8QLP 3D718 HBL360C4W60# 8 - # 2 AWGA 60--€1,078.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 20 A, 125 VAC, 2 poli, galben
€467.54 /unitate