Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C4W Iec Pin și conector manșon, mamă, 60 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AC8QLP 3D718

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C4W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 125 VAC, 2 poli, galben

În stoc
Articol: AC8QLP Model: HBL360C4WCrucea Ref: 3D718
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
€1,078.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
amperi60
Material corpNylon Zytel 801
CuloriGalben
Dimensiunea conductorului# 8 - # 2 AWG
Evaluare curentA 60
Condiții de expunereEtanş
Stil de montarecordon
Număr de conductori3
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj125
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea conductoruluiEvaluare curentMaterialTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C4W Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TNE 1VCH9 HBL3100C4W100# 3 - # 1/0 AWGA 100Nemetalic, nailon Zytel 101, etanș la apă și rezistent la abuzConector€1,479.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C4W Iec Pin și conector manșon, mamă, 30 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TNR 1VCK2 HBL330C4W30# 12 - # 8 AWGA 30Nemetalic, nailon Zytel 101, etanș la apă și rezistent la abuzConector€697.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Iec Pin și conector manșon, mamă, 20 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AE7LJM 5Z932 HBL320C4W20# 14 - # 10 AWGA 20Nemetalic, etanș la apă și rezistent la abuzCorpul conectorului feminin€467.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C4W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 125 VAC, 2 poli, galben
€1,078.39 /unitate