Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C4W Iec Pin și conector manșon, mamă, 30 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TNR 1VCK2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C4W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 30 A, 125 VAC, 2 poli, galben

În stoc
Element: AB3TNR Model: HBL330C4WCrucea Ref: 1VCK2
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
€697.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
amperi30
Material corpNylon Zytel 801
CuloriGalben
Dimensiunea conductorului# 12 - # 8 AWG
Evaluare curentA 30
Condiții de expunereEtanş
MaterialNemetalic, nailon Zytel 101, etanș la apă și rezistent la abuz
Stil de montarecordon
Număr de conductori3
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
TipConector
Voltaj125
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.864
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea conductoruluiEvaluare curentMaterialTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C4W Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TNE 1VCH9 HBL3100C4W100# 3 - # 1/0 AWGA 100Nemetalic, nailon Zytel 101, etanș la apă și rezistent la abuzConector€1,479.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C4W Iec Pin și conector manșon, mamă, 60 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AC8QLP 3D718 HBL360C4W60# 8 - # 2 AWGA 60--€1,078.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Iec Pin și conector manșon, mamă, 20 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AE7LJM 5Z932 HBL320C4W20# 14 - # 10 AWGA 20Nemetalic, etanș la apă și rezistent la abuzCorpul conectorului feminin€467.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C4W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 30 A, 125 VAC, 2 poli, galben
€697.19 /unitate