Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 2YNN2 Îndepărtarea uleiului tobei de eșapament 0.5in Npt | AC4DDN

SPEEDAIRE 2YNN2 Îndepărtarea uleiului tobei de eșapament 0.5in Npt

În stoc
Element: AC4DDN Model: 2YNN2
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
€137.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de zgomot
Evaluare filtru0.9 microni
Se potrivește1/2
Montaj1/4 "Slip On Tub de scurgere
Pentru utilizare pePorturi de evacuare
Lungime4.75 "
MaterialAluminiu și polipropilenă
Max. curgereCfm 160
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 F
NPT1 / 2 "
TipToba de esapament pentru indepartarea uleiului
Lăţime2.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteLungimeNPTLăţimePreț
SPEEDAIRE 2YNL8 Îndepărtarea uleiului tobei de eșapament 0.125in Npt | AC4DDK 2YNL81/83.125 "1 / 8 "1.62 "€104.65
SPEEDAIRE 2YNL9 Îndepărtarea uleiului tobei de eșapament 0.25in Npt | AC4DDL 2YNL91/43.125 "1 / 4 "1.62 "€106.04
SPEEDAIRE 2YNN1 Îndepărtarea uleiului tobei de eșapament 0.375in Npt | AC4DDM 2YNN13/84.75 "3 / 8 "2.437 "€131.82
SPEEDAIRE 2YNN3 Îndepărtarea uleiului tobei de eșapament 0.75in Npt | AC4DDP 2YNN33/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "€166.24
SPEEDAIRE 2YNN4 Eliminarea uleiului tobei de eșapament 1 inch Npt | AC4DDQ 2YNN416.25 "1"3 5 / 16 "€155.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2YNN2 Îndepărtarea uleiului tobei de eșapament 0.5in Npt
€137.77 /unitate