VESTIL Cărucioare portabile din carton


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Caster Dia.: 5" , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Tip rotiță: Pivotant , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Culoare: Negru , Capacitate de incarcare: 400 lbs. , Material: Oţel , Max. Storage Areas: 5 , Număr de rotile: 4 , Număr de rafturi: 2
StilModelLăţimeLățimea punțiiDistanța dintre separatoareÎnălţimeIncludeLungimeNr. de raftLungimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
CTPT-1844-CK
18 "18 "8"30 "5 separatoare - 8" între separatoare44 "144 "€489.09
B
CTC-1856-B
19.81 "19.88 "4"59.13 "8 separatoare - 4" între separatoare56.5 "256.5 "€934.79

Cărucioare portabile din carton

Cărucioarele de carton portabile neasamblate Vestil, cu 4 până la 8 despărțitoare de cadru, sunt concepute pentru a depozita, organiza și transporta cutii de carton goale. Modelele CTC dispun de două rafturi negre vopsite cu pulbere, cu separatoare reglabile, ideale pentru cutii mici; iar modelele de cărucioare de carton CTPT cuprind doar un singur raft pentru a găzdui cutii supradimensionate. Aceste cutii de separare pot fi poziționate în oricare dintre pozițiile pre-forate de-a lungul punții cărucioarelor și se rostogolesc pe 4 roți pivotante pentru o manevrabilitate ușoară pe orice teren. Sunt disponibile în materiale poli-pe-poli și poliuretan care absorb șocurile pentru roți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?