Camion de carton VESTIL CTPT-1844-CK, 400 lb., 44 inch lungime, 18 inch latime | AC4AJY 2YA87

VESTIL Camion de carton CTPT-1844-CK, 400 lb., 44 inch lungime, 18 inch latime

În stoc
Element: AC4AJY Model: CTPT-1844-CKCrucea Ref: 2YA87

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€489.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de carton
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Caster Dia.5"
Material de rotirePoly pe Poly
Orificiul de montare al roții.845 "
Tip rotorPivotant
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativePoly On Poly
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Lățimea roții1.5 "
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriNegru
Lungimea punții44 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții18 "
Distanța dintre separatoare8"
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli-pe-Poly
Lățimea roții frontale1.25 "
Mâner inclusNu
Înălţime30 "
Include5 separatoare - 8" între separatoare
Lungime44 "
Capacitate de încărcare400 lbs.
MaterialOţel
Max. Zone de depozitare5
Nr. de raft1
Numărul de role4
Numărul de posturi7
Inălțime totală30 "
Lungime totală44 "
Lățimea totală18 "
Lungimea platformei44 "
Material platformăOţel
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli-pe-Poly
Lățimea roții din spate1.25 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)116.08
Lățimea navei (cm)49.28
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLățimea punțiiDistanța dintre separatoareÎnălţimeIncludeLungimeNr. de raftLungimea platformeiPreț
Camion de carton VESTIL CTC-1856-B, 400 lb., 56 inch lungime, 18 inch latime | AC4AJX 2YA86 CTC-1856-B19.81 "19.88 "4"59.13 "8 separatoare - 4" între separatoare56.5 "256.5 "€934.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion de carton CTPT-1844-CK, 400 lb., 44 inch lungime, 18 inch latime
€489.09 /unitate