SNAP-TITE Cuplaj, 316 SS, 1-1 / 4-111 / 2


Filtru
Material rulment: 316 oțel inoxidabil , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Marimea corpului: 1" , Finalizarea: Simplu , Lungime: 3 21 / 64 " , Mecanism de blocare: Minge , Dimensiune de filet: 1-1/4"-11-1/2
StilModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
A
SVHC20-20FV
FNPT55 g / min1500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€1,311.90
B
S71-3C16-20F
NPT60 g / min4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€1,789.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?