VESTIL PANEL-H Horizontal Panel Cart, 2000 Lb. Capacity 64 x 31 Inch Size

În stoc
Articol: AG7WTC Model: PANEL-H

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,257.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu panou de uz general
Înălțimea bazei11 2 / 3 "
Lungimea bazei54 "
Lățimea bazei28 1 / 2 "
Caster Dia.5"
Material de rotirePolyolefin
Tip rotorRigid
Lățimea rotorului1 1 / 2 "
CuloriAlbastru, galben
Dia Caster fata.5"
Înălţime51.38 "
Height Top Rail40 15 / 16 "
Include(4) Rotile pivotante 5 in. x 1-1/2 in. și (2) Rotile rigide 8 in. x 2 in.
Lungime63.5 "
Length Top Rail63 7 / 16 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei40.93 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role6
Numărul de suporturi verticale12
Înălțimea platformei11.6 "
Lungimea platformei54 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului28.5 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.5"
Sliding Post Height11 1 / 2 "
Capacitate de încărcare statică2,000 lbs.
Lăţime32.06 "
Width Top Rail28 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 93.15
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiMaterial de rotireLățimea rotoruluiLățimea peronuluiLăţimeCuloriÎnălţimeLungimePreț
VESTIL PANEL-V Cărucior cu platformă cu panouri verticale, 2000 lb. Capacitate, 48 x 30 inch Dimensiune | AG7WTD PANEL-V51 "Poli pe oțel2" rigid, 1 1/2" pivotant30.25 "30.25 "Albastru47.5 "51 "€1,119.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PANEL-H Horizontal Panel Cart, 2000 Lb. Capacity 64 x 31 Inch Size
€1,257.72 /unitate