VESTIL AFC-2242-R Cărucior cu cadru în A, cu rotă din cauciuc, dimensiune 22 inch x 42 inch | AG7LCU

VESTIL AFC-2242-R Cărucior cu cadru în A, cu rotă din cauciuc, dimensiune 22 inch x 42 inch

În stoc
Articol: AG7LCU Model: AFC-2242-R

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,173.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cadru în A
Placa unghiulară1 / 4 "
Unghiul de bază3 / 16 "
Dimensiunea bazei3 / 16 "
Capacitate800 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1 1 / 2 "
CuloriRoșu
Dimensiunea țevii cadru1"
Înălţime47 "
Lungime42.63 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului4"
Lățimea plăcii nasului30 "
Numărul de role4
Număr de șine1
Lăţime22.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireCapacitate de încărcarePreț
VESTIL AFC-2242-M Cărucior cu cadru A, cu rotă din oțel, dimensiune 22 inch x 42 inch | AG7LCR AFC-2242-MMetal1500 lbs.€3,127.14
VESTIL AFC-2242-P Cărucior cu cadru în A, cu roată fenolică, dimensiune 22 inch x 42 inch | AG7LCT AFC-2242-Pfenolic1500 lbs.€2,919.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AFC-2242-R Cărucior cu cadru în A, cu rotă din cauciuc, dimensiune 22 inch x 42 inch
€3,173.81 /unitate