VESTIL AFSR-3672 Cărucior cu cadru în A, cu suport de depozitare, 36 inch lățime x 72 inch lungime | AG7LCX

VESTIL AFSR-3672 Cărucior cu cadru în A, cu suport de depozitare, 36 inchi lățime x 72 inchi lungime

Element: AG7LCX Model: AFSR-3672
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,217.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu suport cu cadru A
Brațe reglabileNu
Înălțimea brațului7.25 "
Lungimea brațului8"
Culoare de bazăAlbastru
Capacitate2,000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid (2) Pivotant cu frână laterală
Lățimea rotorului2"
Distanța între brațe7.25 "
Lungimea punții72 "
Lățimea punții36 3 / 4 "
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Lățimea roții frontale2"
Înălţime72.5 "
Lungime73.75 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Capacitate de nivel250 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul brațului14
Numărul de role4
Numărul de niveluri de stocare8
Lungimea platformei72 "
Culoare RackSilver
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate2"
Lăţime36.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.25
Înălțimea navei (cm)183.52
Lungimea navei (cm)183.52
Lățimea navei (cm)93.35
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AFSR-3672 Cărucior cu cadru în A, cu suport de depozitare, 36 inchi lățime x 72 inchi lungime
€1,217.70 /unitate