VESTIL Cântare de bancă și podea

Include cântar, platformă și cântar pe podea capabile să cântărească sarcini de până la 20000 lb. Disponibil în variante analogice și digitale. Modelele selectate sunt echipate cu rampe rabatabile pentru transpaleți cu roți, cărucioare sau cărucioare

Filtru

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ASCARĂ-LT-44-10K48 "48 "€15,443.39
ASCARĂ-LT-44-5K48 "48 "€15,443.39
ASCARĂ-LT-55-10K60 "60 "€16,805.04
ASCARĂ-LT-55-5K60 "60 "€16,805.04
VESTIL -

Cântare de pardoseală pentru utilizare grea

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ASCARĂ-SC20-44-20K48 "48 "€11,564.35
BSCARĂ-SC20-55-20K60 "60 "€13,987.95
VESTIL -

Cântare de banc seria BS

Cântarele de banc din seria Vestil BS sunt cântare digitale de calitate profesională pentru a oferi citiri precise în docurile de transport, piețele în aer liber și industriile de prelucrare a alimentelor. Cântarul este fabricat din oțel inoxidabil 304, capabil să reziste la sarcini de până la 1000 lb și cu gradul de protecție IP65 împotriva prafului și apei. Acestea au un ecran LCD cu înclinare reglabilă pentru a vizualiza citirile dintr-un unghi convenabil și 4 picioare reglabile pentru a asigura o funcționare stabilă pe suprafețe neuniforme. Modelele selectate au o platformă de transfer cu bile pentru încărcarea ușoară a materialelor. Alegeți dintr-o gamă largă de cântare de banc disponibile în variante de etichetă / decal și polistiren pe Raptor Supplies.

StilModelLățimea peronuluiCapacitate de încărcareInălțime totalăLizibilitateaLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiLungimea platformeiPreț (ex. TVA)
ABS-915-1212-10012 "100 lbs.17 "0.2 lbs.16 "12 "4"12 "€892.12
RFQ
BBS-915-1214-15012 "2500 lbs.17 "0.2 lbs.18 "14 "-14 "€971.79
RFQ
CBS-915-1616-30016 "300 lbs.26 "0.5 lbs.20 "16 "4 1 / 4 "16 "€1,129.57
RFQ
DBS-915-1620-40016 "400 lbs.26 "0.5 lbs.24 "16 "4 1 / 4 "20 "€1,257.63
RFQ
EBS-915-1818-40018 "400 lbs.26 "0.5 lbs.22 "18 "-18 "€1,257.63
RFQ
FBS-915-1824-50018 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "18 "-24 "€1,365.07
RFQ
GBS-915-2020-50020 "500 lbs.33 "0.1 lbs.24 "20 "-20 "€1,365.07
RFQ
HBS-915RT-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "€6,074.05
RFQ
IBS-915-2424-50024 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "24 "-24 "€1,572.93
RFQ
JBS-915BT-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "€2,570.94
RFQ
KBS-915-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "5 1 / 2 "24 "€1,678.56
RFQ
StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ASCARĂ-STS-44-10K48 "48 "€14,582.36
ASCARĂ-STS-44-5K48 "48 "€14,343.23
ASCARĂ-STS-55-10K60 "60 "€15,181.69
ASCARĂ-STS-55-5K60 "60 "€14,883.88
VESTIL -

Cântare piese

StilModelSursa de putereCapacitate de încărcareMaterialRezoluţieScala Material PanVoltajInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
ACDSC-30-30 lbs.---115V--€862.67
BPTDSC-66Baterie și plug-in66 lbs.Plastic0.02 lbs.Plastic115V AC4 5 / 8 "11 1 / 2 "€672.12
CBDSC-26Conecteaza26 lbs.Aluminiu0.004 lbs.Oţel inoxidabil115V AC4 1 / 2 "10 "€419.17
VESTIL -

Seria SCALE Cântare electronice digitale de podea

StilModelgradațiiCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
ASCARĂ-S-CFT-55-5K1 / 2 lbs.5000 lbs.60 "60 "60 "60 "€5,183.43
BSCARĂ-S-CFT-44-5K1 / 2 lbs.5000 lbs.48 "48 "48 "48 "€4,753.75
CSCARĂ-S-CFT-44-10K2 lbs.10000 lbs.48 "48 "48 "48 "€5,041.41
DSCARĂ-S-CFT-55-10K2 lbs.10000 lbs.60 "60 "60 "60 "€5,469.43
VESTIL -

Cântare portabile de banc seria BS

StilModelIP Rating-ulMaterialLățimea totalăLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
ABS-915BW-1824-500IP65Oţel18 "18 "€1,836.22
RFQ
BBS-915SSBW-2424-500IP67, roți și șină de spateOţel inoxidabil24 "24 "€3,381.61
RFQ
StilModelLățimea peronuluiCuloriCapacitate de încărcareLizibilitateaInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiPreț (ex. TVA)
ABS-915SS-EPD-Roșu, negru, argintiu---1"6"-€3,043.77
RFQ
ABS-915SS-1212-10012 "Silver100 lbs.0.2 lbs.17 "16 "12 "4"€1,573.09
RFQ
ABS-915SS-1214-15012 "Silver2500 lbs.0.2 lbs.17 "18 "14 "-€1,728.83
RFQ
ABS-915SS-1616-30016 "Silver300 lbs.0.5 lbs.26 "20 "16 "4 1 / 4 "€1,993.97
RFQ
ABS-915SS-1620-40016 "Silver400 lbs.0.5 lbs.26 "24 "16 "4 1 / 4 "€2,177.66
RFQ
ABS-915SS-1818-40018 "Silver400 lbs.0.5 lbs.26 "22 "18 "4 1 / 4 "€2,177.66
RFQ
ABS-915SS-1824-50018 "Silver500 lbs.0.1 lbs.33 "28 "18 "5 1 / 2 "€2,333.42
RFQ
ABS-915SS-2020-50020 "Silver500 lbs.0.1 lbs.33 "24 "20 "-€2,333.42
RFQ
ABS-915SS-2424-50024 "Silver500 lbs.0.1 lbs.33 "28 "24 "-€2,570.94
RFQ
ABS-915SS-2424-100024 "Silver1000 lbs.0.2 lbs.33 "28 "24 "-€2,624.58
RFQ
VESTIL -

Cântare piese din seria SSDSC

StilModelCapacitate de încărcareRezoluţiePreț (ex. TVA)
ASSDSC-66.6 lbs.0.002 lbs.€763.99
BSSDSC-1313 lbs.0.005 lbs.€763.99
CSSDSC-6666 lbs.0.02 lbs.€763.99
VESTIL -

Cântare portabile pentru podea seria VPFS

StilModelÎnălțime de utilizareCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
AVPFS-3B39 1/2 ft.3000 lbs.78 3 / 4 "60 "78 3 / 4 "47 3 / 4 "-
RFQ
BVPFS-3C59 ft.3000 lbs. , 750 lbs.98 1 / 2 "71 "98 1 / 2 "59 "€7,068.37
RFQ
VESTIL -

Seria SCALE Cântare și rampe cu profil redus

StilModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ASCARĂ-LP-44-5K5000 lbs.78 "78 "€15,353.39
RFQ
BSCARĂ-LP-44-10K10000 lbs.78 "78 "€15,353.28
RFQ
CSCARĂ-LP-44-20K20000 lbs.150 "150 "€30,301.17
RFQ
VESTIL -

Cântare pentru podea cu profil redus din seria VLPFS

StilModelLățimea peronuluiPrecizia de indexareCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiLungimea platformeiPreț (ex. TVA)
AVLPFS-236 "0.5 lbs.2000 lbs.4"36 "36 "4"36 "€2,894.85
BVLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "€3,761.12
CVLPFS-4A47 "1 lbs.4000 lbs.4"48 "48 "4"55 "€3,151.23
DVLPFS-2096 "1 lbs.20000 lbs.6 3 / 4 "120 "96 "6 3 / 4 "120 "-
RFQ
VESTIL -

Cantar cu platforma rezistenta in forma de U, 6000 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VPU-6AG8BYL€2,768.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?