Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL PTDSC-66 Cantar pentru piese din plastic, 66 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XRW Model: PTDSC-66
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
€672.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
baterii incluseNu
Baterie inclusăNu
Capacitate66 lbs.
CuloriAlb
Înălțimea afișajului1"
Afișaj TipBuilt-In
Lățimea afișajului3"
Înălţime4.625 "
Lungime11.5 "
Capacitate de încărcare66 lbs.
MaterialPlastic
măsuriLire, uncii, kilograme, grame
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală4 5 / 8 "
Lungime totală11 1 / 2 "
Lățimea totală9 1 / 2 "
Fază1
Lungimea platformei9"
Lățimea peronului7 1 / 2 "
Sursa de putereBaterie și plug-in
Rezoluţie0.02 lbs.
Scala Material PanPlastic
Voltaj115V AC
Volți / fază115/1
Lăţime9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)11.75
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8423810010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereCapacitate de încărcareMaterialRezoluţieScala Material PanVoltajInălțime totalăLungime totalăPreț
Cântar pentru piese de cântărire VESTIL BDSC-26, 26 lb. Capacitate | AG7MKU BDSC-26Conecteaza26 lbs.Aluminiu0.004 lbs.Oţel inoxidabil115V AC4 1 / 2 "10 "€419.17
Cântar de numărare a pieselor VESTIL CDSC-30, 30 lb. Capacitate | AG7PHB CDSC-30-30 lbs.---115V--€862.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PTDSC-66 Cantar pentru piese din plastic, 66 lb. Capacitate
€672.12 /unitate