A Material din spate: Nailon rezistent la intemperii , Tip de închidere: Încheietura mâinii , Finisaj acoperire: Neacoperit , Material de acoperire: Neacoperit , Culoare: Brown / aur , Manșetă: Manșetă de siguranță cu încheietura mâinii , A tăia: Kontour (TM) , Material deget: Piele de vacă , Stil deget: Complet , Material căptușeală pentru articulații: Piele , Lungime: 11 " , Material căptușeală: Heatrac (R) , Palm Construction: Armat , Material palmier: Piele de vacă , Material de cusătură: Poli , Temp. Gamă: 0 de grade până la 30 de grade F , Stilul degetului mare: Keystone
Mănuși de lucru de iarnă izolate Heatrac
Mănușile de lucru izolate de iarnă Caiman Heatrac oferă aderență superioară, dexteritate și protecție împotriva temperaturilor de îngheț, permițând utilizatorilor să manipuleze eficient uneltele și echipamentele. Aceste mănuși oferă căldură și izolație excelentă, făcându-le potrivite pentru lucrări în aer liber, construcții, sporturi de iarnă și grădinărit pe vreme rece.
DESCRIERE
- Aceste mănuși oferă spate din polietilenă rezistentă la apă și vânt pentru a proteja împotriva umezelii și a condițiilor meteorologice dure, asigurând că mâinile rămân uscate și confortabile în timpul sarcinilor în aer liber.
- Acestea au un design Kontour pentru degetul mare pentru a acoperi întreaga față a degetului mare și pentru a elimina cusătura de pe zona de uzură, sporind durabilitatea și confortul.
- Aceste mănuși vin cu întărituri din piele pe zona palmei și a degetelor pentru a le îmbunătăți durabilitatea și pentru a oferi o uzură și protecție extinse.
- În plus, au un design combinat de manșetă pentru o manșetă de siguranță cu o încheietură tricotată pentru a oferi o potrivire sigură și confortabilă pentru o protecție și un sprijin sporit pentru încheietura mâinii în timpul diferitelor sarcini și activități.
- Aceste mănuși au o palmă din piele de vacă pentru o durabilitate excelentă, făcându-le potrivite pentru aplicații de lucru grele.