Cântar de numărare a pieselor VESTIL CDSC-30, 30 lb. Capacitate | AG7PHB

VESTIL Cântar de numărare a pieselor CDSC-30, 30 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7PHB Model: CDSC-30

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€862.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Capacitate30 lbs.
Înălţime5 1 / 2 "
Lungime14 3 / 4 "
Capacitate de încărcare30 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Fază1
Lungimea platformei12 "
Lățimea peronului10 "
Tipul scaleiSocoteală
Voltaj115V
Volți / fază115/1
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)37.47
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8423810010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereCapacitate de încărcareMaterialRezoluţieScala Material PanVoltajInălțime totalăLungime totalăPreț
Cântar pentru piese de cântărire VESTIL BDSC-26, 26 lb. Capacitate | AG7MKU BDSC-26Conecteaza26 lbs.Aluminiu0.004 lbs.Oţel inoxidabil115V AC4 1 / 2 "10 "€419.17
Cantar pentru piese din plastic VESTIL PTDSC-66, 66 lb. Capacitate | AG7XRW PTDSC-66Baterie și plug-in66 lbs.Plastic0.02 lbs.Plastic115V AC4 5 / 8 "11 1 / 2 "€672.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cântar de numărare a pieselor CDSC-30, 30 lb. Capacitate
€862.67 /unitate