Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Cântar pentru piese de cântărire BDSC-26, 26 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7MKU Model: BDSC-26
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
€419.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
baterii incluseNu
Baterie inclusăNu
Capacitate26 lbs.
CuloriAlb
Înălțimea afișajului1 1 / 2 "
Afișaj TipBuilt-In
Lățimea afișajului3"
Înălţime4.5 "
Lungime10 "
Capacitate de încărcare26 lbs.
MaterialAluminiu
măsuriLire, Uncii
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală4 1 / 2 "
Lungime totală10 "
Lățimea totală7 5 / 8 "
Fază1
Lungimea platformei7 7 / 8 "
Lățimea peronului7 1 / 2 "
Sursa de putereConecteaza
Rezoluţie0.004 lbs.
Scala Material PanOţel inoxidabil
Tipul scaleicântărire
Voltaj115V AC
Volți / fază115/1
Lăţime7.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.37
Codul HS8423810010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereCapacitate de încărcareMaterialRezoluţieScala Material PanVoltajInălțime totalăLungime totalăPreț
Cântar de numărare a pieselor VESTIL CDSC-30, 30 lb. Capacitate | AG7PHB CDSC-30-30 lbs.---115V--€862.67
Cantar pentru piese din plastic VESTIL PTDSC-66, 66 lb. Capacitate | AG7XRW PTDSC-66Baterie și plug-in66 lbs.Plastic0.02 lbs.Plastic115V AC4 5 / 8 "11 1 / 2 "€672.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cântar pentru piese de cântărire BDSC-26, 26 lb. Capacitate
€419.17 /unitate