Cantar de podea cu profil redus VESTIL VLPFS-4A, 4000 lb. Capacitate, 48 Lungime x 48 Latime | AG8BTC

VESTIL Cantar de podea cu profil redus VLPFS-4A, 4000 lb. Capacitate, 48 lungime x 48 lățime

În stoc
Post: AG8BTC Model: VLPFS-4A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,151.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar de podea
baterii incluseNu
Baterie inclusăNu
Cerințe privind bateria(6) AA
Capacitate4,000 lbs.
CuloriNegru
Port de comunicareRS232 bidirecțional
Afișați cifre6
Înălțimea afișajului45 "
Afișează înălțimea de la sol36 - 45 "
Lungimea afișajului6"
Lungimea ecranului de afișare6"
Segment de afișare7
Lățimea afișajului2"
Înălţime4"
IncludeCablu AC
Precizia de indexare1 lbs.
Lungime48 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
măsuriLire, kilograme
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală4"
Lungime totală48 "
Lățimea totală48 "
Suprasarcină de protecție150% capacitate
Fază1
Înălțimea platformei4"
Lungimea platformei55 "
Lățimea peronului47 "
Voltaj115V AC
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 95.4
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8423820010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiPrecizia de indexareCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiLungimea platformeiPreț
Cantar de podea cu profil redus VESTIL VLPFS-2, 2000 lb. Capacitate, 36 Lungime x 36 Lățime | AG8BTA VLPFS-236 "0.5 lbs.2000 lbs.4"36 "36 "4"36 "€2,894.84
Cantar de podea cu profil redus VESTIL VLPFS-20, 20000 lb. Capacitate, 120 Lungime x 96 Latime | AG8BTB VLPFS-2096 "1 lbs.20000 lbs.6 3 / 4 "120 "96 "6 3 / 4 "120 "-
RFQ
Cantar de podea cu profil redus VESTIL VLPFS-4B, 4000 lb. Capacitate 60 Lungime x 60 Latime | AG8BTD VLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "€3,761.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cantar de podea cu profil redus VLPFS-4A, 4000 lb. Capacitate, 48 lungime x 48 lățime
€3,151.23 /unitate