VESTIL Cantar de podea cu profil redus VLPFS-20, 20000 lb. Capacitate, 120 lungime x 96 lățime

Post: AG8BTB Model: VLPFS-20
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar de podea
baterii incluseNu
Baterie inclusăNu
Cerințe privind bateria(6) AA
Capacitate20,000 lbs.
CuloriNegru
Port de comunicareRS232 bidirecțional
Afișați cifre6
Înălțimea afișajului45 "
Afișează înălțimea de la sol36 - 45 "
Lungimea afișajului6"
Lungimea ecranului de afișare6"
Segment de afișare7
Lățimea afișajului2"
Înălţime6.75 "
IncludeCablu AC
Precizia de indexare1 lbs.
Lungime120 "
Capacitate de încărcare20000 lbs.
MaterialOţel
măsuriLire, kilograme
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală6 3 / 4 "
Lungime totală120 "
Lățimea totală96 "
Suprasarcină de protecție150% capacitate
Fază1
Înălțimea platformei6 3 / 4 "
Lungimea platformei120 "
Lățimea peronului96 "
Voltaj115V AC
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 990
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)243.84
Codul HS8423820010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiPrecizia de indexareCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiLungimea platformeiPreț
Cantar de podea cu profil redus VESTIL VLPFS-2, 2000 lb. Capacitate, 36 Lungime x 36 Lățime | AG8BTA VLPFS-236 "0.5 lbs.2000 lbs.4"36 "36 "4"36 "€2,894.84
Cantar de podea cu profil redus VESTIL VLPFS-4A, 4000 lb. Capacitate, 48 Lungime x 48 Latime | AG8BTC VLPFS-4A47 "1 lbs.4000 lbs.4"48 "48 "4"55 "€3,151.23
Cantar de podea cu profil redus VESTIL VLPFS-4B, 4000 lb. Capacitate 60 Lungime x 60 Latime | AG8BTD VLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "€3,761.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cantar de podea cu profil redus VLPFS-20, 20000 lb. Capacitate, 120 lungime x 96 lățime