VORTEC Racitoare pentru incinte


Filtru
StilModelBtuHAdâncimeDiametruÎnălţimeArticolNEMA Rating-ulLăţimePreț (ex. TVA)
A
750
4007 / 8 "7 / 8 "7 1 / 16 "Racitor de incinte Vortex127 / 8 "€1,665.29
B
7515
9004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler15.38 "€2,398.50
C
7715
9004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler4, 4X5.38 "€1,876.18
D
747SS
9002"2"9 15 / 16 "Racitor de incinte Vortex4X2"€2,921.51
E
747
9002"2"9 15 / 16 "Racitor de incinte Vortex42"€1,877.50
F
740
9001.75 "1 3 / 4 "10.75 "Racitor de incinte Vortex121.75 "€1,629.96
C
7615
9004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler123 9 / 16 "€1,697.28
B
7525
15004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler15.38 "€2,326.44
C
7625
15004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler123 9 / 16 "€1,667.37
C
7725
15004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler4, 4X5.38 "€1,926.63
E
797
17002"2"9 15 / 16 "Racitor de incinte Vortex42"€2,008.79
D
797SS
17002"2"9 15 / 16 "Racitor de incinte Vortex4X2"€2,862.80
C
7635
25004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler123 9 / 16 "€1,784.46
C
7735
25004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler4, 4X5.38 "€2,056.08
G
795
25001.75 "1 3 / 4 "10.75 "Racitor de incinte Vortex121.75 "€1,810.37
E
797-35H
25002"2"9 15 / 16 "Racitor de incinte Vortex42"€2,213.59
B
7535
25004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler15.38 "€2,363.56
D
797SS-35H
25002"2"9 15 / 16 "Racitor de incinte Vortex4X2"€3,183.21
H
7670
50009.437 "9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C Carcase Cooler124.25 "€3,502.23
H
7770
50009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C Carcase Cooler4X5 9 / 16 "€3,734.05
B
7570
50009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C Carcase Cooler15 9 / 16 "€4,092.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?