Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VORTEC 797-35H Răcitor de carcasă 35 Scfm 2500 BtuH | AF2TMY 6XT31

VORTEC 797-35H Răcitor de carcasă 35 Scfm 2500 BtuH

În stoc
Articol: AF2TMY Model: 797-35HCrucea Ref: 6XT31
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
€2,213.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor de incinte Vortex
BtuH2500
Adâncime2"
Diametru2"
Înălţime9 15 / 16 "
NEMA Rating-ul4
Tip NEMA4
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8419899540
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Extindeți interiorul incintei H (intrare) (2-5 / 8)
    • Extindeți incinta exterioară H (intrare) (9-15 / 16)
    • SCFM @ 100 PSI (35)
    • Caracteristici speciale: Presiune pozitivă a aerului din cabinet, menține carcasa fără contaminanți ai oaselor

Variante de produs

ProdusModelBtuHAdâncimeDiametruÎnălţimeArticolNEMA Rating-ulLăţimePreț
VORTEC 7515 Răcitor pentru carcasă A/C 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177 75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler15.38 "€2,398.50
VORTEC 7525 Răcitor pentru carcasă A/C 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler15.38 "€2,326.44
VORTEC 7535 Răcitor pentru carcasă A/C 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler15.38 "€2,363.55
VORTEC 7570 Răcitor pentru carcasă A/C 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C Carcase Cooler15 9 / 16 "€4,092.80
VORTEC 7615 Răcitor pentru carcasă A/C 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler123 9 / 16 "€1,697.28
VORTEC 7625 Răcitor pentru carcasă A/C 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler123 9 / 16 "€1,667.37
VORTEC 7635 Răcitor pentru carcasă A/C 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler123 9 / 16 "€1,784.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VORTEC 797-35H Răcitor de carcasă 35 Scfm 2500 BtuH
€2,213.60 /unitate