ANSELL 11-900 Mănuși acoperite cu nitril alb albastru Hyflex


Filtru
Nivel de abraziune ANSI / ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 1 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 3 , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Albastru alb , Manșetă: Elastic , Ecartament: 15 , Lungime: 7 7/8 "până la 10" , Material căptușeală: Nailon
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
11-900
L€7.19
A
11-900
M€7.19
A
11-900
S€7.19
A
11-900
XL€7.19
A
11-900
XS€7.19

11-900 Mănuși acoperite cu nitril alb albastru Hyflex

Mănușile Ansell HyFlex din seria 11-900 țin uleiurile și grăsimile departe de pielea purtătorului. Aceste mănuși sunt utilizate pe scară largă în lucrări de automobile, producție, prelucrare a alimentelor și construcții, unde lucrătorii manipulează materiale sau mașini uleioase sau grase. Acestea împiedică scurgerea uleiului, menținând o bună aderență pe unelte și obiecte și reducând riscul de alunecare. În plus, aceste mănuși de protecție Ansell protejează mâinile de contactul direct cu substanțe chimice potențial dăunătoare, reducând la minimum riscul de iritare a pielii, alergii sau probleme de sănătate mai grave.

DESCRIERE

  • Mănușile Ansell HyFlex din seria 11-900 au un strat durabil de nitril îmbibat în palmă, care oferă o rezistență excelentă la abraziune.
  • Au o căptușeală flexibilă din nailon care oferă confort și dexteritate pe tot parcursul zilei, permițând lucrătorilor să lucreze cu precizie și ușurință.
  • Aceste mănuși industriale Ansell HyFlex îndeplinesc standardele ANSI și EN nivel 4 pentru rezistența la abraziune, asigurându-se că oferă o durabilitate excepțională și o prindere sigură și sigură în condiții uscate și moderat uleioase.
  • Au manșete tricotate pentru o potrivire confortabilă în timpul orelor lungi de lucru și, de asemenea, facilitează pornirea / oprirea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?