Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-900 Mănuși acoperite L Albastru/Alb PR | AD8FCZ 4JU97

ANSELL 11-900 Mănuși acoperite L Albastru/Alb PR

În stoc
Articol: AD8FCZ Model: 11-900Crucea Ref: 4JU97
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
€7.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru alb
ManșetăElastic
Ecartament15
Lungime7 7/8 "până la 10"
Material pentru căptușealăNailon
MărimeaL
Mediu de utilizare sugeratSe usucă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS4015191050
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 11-900 Mănuși acoperite xS Albastru/Alb PR | AD2JPY 3PXE9 11-900XS€7.20
ANSELL 11-900 Mănuși acoperite S Albastru/Alb PR | AD8FCX 4JU95 11-900S€7.20
ANSELL 11-900 Mănuși acoperite M Albastru/Alb PR | AD8FCY 4JU96 11-900M€7.20
ANSELL 11-900 Mănuși acoperite XL Albastru/Alb PR | AD8FDA 4JU98 11-900XL€7.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-900 Mănuși acoperite L Albastru/Alb PR
€7.20 /unitate