ANVIL Flanse oarbe, cu fata si gaurite


Filtru
Material corp: Fontă , Clasa: 125 , Tipul conexiunii: Cu flanșă , Max. Presiune: 175 psi@-20 grade până la 150 grade F , Presiune aburului saturat: 125 psi , Temp. Gamă: -20 grade până la 150 grade F
StilModelNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
0308015403
44.25 "1"€124.59
A
0308015809
45"1.5 "€141.64
A
0308016005
46"2"€159.83
A
0308016203
47"2.5 "€175.46
A
0308016401
47.5 "3"€210.95
A
0308016609
88.5 "3.5 "€328.93
A
0308016807
89"4"€269.58
A
0308017003
810 "5"€432.61
A
0308017201
811 "6"€474.28
A
0308017409
813.5 "8"€736.75
A
0308017607
1216 "10 "€1,079.66
A
0308017805
1219 "12 "€2,162.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?