ANVIL 0308017409 Flanșă oarbă, cu față și găurită, dimensiune 8 inch | AD8LRG 4KWP7

ANVIL 0308017409 Flanșă oarbă, cu față și găurită, dimensiune de 8 inchi

În stoc
Element: AD8LRG Model: 0308017409Crucea Ref: 4KWP7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€736.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă oarbă, cu față și găurită
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Numărul de găuri8
În afara Dia.13.5 "
Dimensiunea conductei8"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.5625
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS7307110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0308015403 Flanșă oarbă, cu față și găurită, dimensiune 1 inch | AD8LQX 4KWN6 030801540344.25 "1"€124.59
ANVIL 0308015809 Flanșă oarbă, cu față și găurită, dimensiune 1-1/2 inch | AD8LQY 4KWN8 030801580945"1.5 "€141.64
ANVIL 0308016005 Flanșă oarbă, cu față și găurită, dimensiune 2 inchi | AD8LQZ 4KWN9 030801600546"2"€159.83
ANVIL 0308016203 Flanșă oarbă, cu față și găurită, dimensiune 2-1/2 inch | AD8LRA 4KWP1 030801620347"2.5 "€175.46
ANVIL 0308016401 Flanșă oarbă, cu față și găurită, dimensiune 3 inch | AD8LRB 4KWP2 030801640147.5 "3"€210.95
ANVIL 0308016609 Flanșă oarbă, cu față și găurită, dimensiune 3-1/2 inch | AD8LRC 4KWP3 030801660988.5 "3.5 "€328.94
ANVIL 0308016807 Flanșă oarbă, cu față și găurită, dimensiune 4 inch | AD8LRD 4KWP4 030801680789"4"€269.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0308017409 Flanșă oarbă, cu față și găurită, dimensiune de 8 inchi
€736.74 /unitate