Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VORTEC 7515 Răcitor pentru carcasă A/C 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177

VORTEC 7515 Răcitor pentru carcasă A/C 15 Scfm 900 BtuH

În stoc
Element: AA4ZQM Model: 7515Crucea Ref: 13M177

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€2,398.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVortex A / C Carcase Cooler
BtuH900
Adâncime4.75 "
Diametru4 3/4 x 5 3/8 x 8 "
Înălţime8"
NEMA Rating-ul1
Tip NEMA1
Lăţime5.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.27
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8419899540
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Extindeți interiorul incintei H (intrare) (1 13/16)
    • Extindeți incinta exterioară H (intrare) (8)
    • SCFM @ 100 PSI (15)
    • Caracteristici speciale: Include filtru de scurgere automată de 5 microni, dimensiunea portului filtrului de aer NT mamă de 3/8 inchi, toba de eșapament separată pentru aer rece, kit de conducte pentru aer rece, supapă de reținere a aerului rece, este necesar un sistem de purjare separat.

Variante de produs

ProdusModelBtuHAdâncimeDiametruÎnălţimeArticolNEMA Rating-ulLăţimePreț
VORTEC 7525 Răcitor pentru carcasă A/C 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler15.38 "€2,326.44
VORTEC 7535 Răcitor pentru carcasă A/C 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler15.38 "€2,363.55
VORTEC 7570 Răcitor pentru carcasă A/C 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C Carcase Cooler15 9 / 16 "€4,092.80
VORTEC 7615 Răcitor pentru carcasă A/C 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler123 9 / 16 "€1,697.28
VORTEC 7625 Răcitor pentru carcasă A/C 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler123 9 / 16 "€1,667.37
VORTEC 7635 Răcitor pentru carcasă A/C 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Carcase Cooler123 9 / 16 "€1,784.46
VORTEC 7670 Răcitor pentru carcasă A/C 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQV 13M184 767050009.437 "9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C Carcase Cooler124.25 "€3,502.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VORTEC 7515 Răcitor pentru carcasă A/C 15 Scfm 900 BtuH
€2,398.50 /unitate