Cantar VESTIL-STS-55-10K din oțel inoxidabil, dimensiune 60 x 60 inci, 10000 lb. Capacitate | AG7YLN

VESTIL SCALE-STS-55-10K Cântar din oțel inoxidabil, dimensiune 60 x 60 inch, 10000 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7YLN Model: SCALE-STS-55-10K

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,181.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar de podea
Înălţime3 1 / 2 "
Lungime60 "
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 213.3
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8423820010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Cantar VESTIL-STS-44-10K din oțel inoxidabil, dimensiune 48 x 48 inch, 10000 lb. Capacitate | AG7YLL SCARĂ-STS-44-10K48 "48 "€14,582.36
VESTIL SCALE-STS-44-5K Cantar din oțel inoxidabil, 48 x 48 inch, 5000 lb. Capacitate | AG7YLM SCARĂ-STS-44-5K48 "48 "€14,343.23
Cantar VESTIL-STS-55-5K din oțel inoxidabil, dimensiune 60 x 60 inci, 5000 lb. Capacitate | AG7YLP SCARĂ-STS-55-5K60 "60 "€14,883.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SCALE-STS-55-10K Cântar din oțel inoxidabil, dimensiune 60 x 60 inch, 10000 lb. Capacitate
€15,181.69 /unitate