EATON Unități de control seria 9000X


Unitățile de control din seria Eaton 9000X constau dintr-o placă de control cu ​​un microprocesor și software personalizat pentru a controla aplicațiile motorului, cum ar fi semnalele măsurate, setările valorilor parametrilor și alte comenzi din blocul I/O de control și modulul de control.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
CPBS0000000000
€13,040.95
RFQ
A
CSBH0000000000
€5,823.39
RFQ
A
CSBS0000000000
€6,477.52
RFQ

DESCRIERE

  • Configurația plăcii de control din seria 9000X instalată din fabrică constă dintr-o placă I/O A9 și o placă de ieșire releu A2 (instalată în sloturile A și B).
  • Placa este proiectată pentru a oferi intrări/ieșiri analogice și digitale standard, capabilități Fieldbus și hardware specific aplicației.
  • Aceste unități de control găzduiesc până la cinci plăci opționale care se conectează la cele cinci conectori slot (A la E) ai plăcii de control pentru a personaliza unitatea pentru aplicația necesară.
  • Acestea funcționează cu ajutorul unei tastaturi de control care leagă utilizatorul și unitatea SPX9000. Cu ajutorul tastaturii, utilizatorul poate seta valorile parametrilor, poate citi informații despre stare și poate emite comenzi de control.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Cum se instalează o placă opțională la o unitate de control?

  • Scoateți linia de utilitate și alimentarea de control de la unitatea din seria 9000X pentru a preveni riscul de deteriorare a plăcii.
  • Instalați placa opțională în slotul corect al plăcii de control.
  • Pentru a instala / scoate placa, țineți-o într-o poziție dreaptă orizontală pentru a evita răsucirea pinii conectorului.
  • Asigurați-vă că placa se potrivește strâns în clema metalică și în canelura de plastic. Dacă nu, confirmați că este utilizat slotul corect pentru instalarea plăcii.
  • Verificați setările jumper-ului de pe placă și închideți capacul unității de control.

Care este funcția unităților de frecvență variabilă din seria SVX?

Seriile de frecvență variabilă Eaton SVX oferă tehnologie de control vectorial fără senzori, cuplată cu un design adaptiv al motorului și caracteristici îmbunătățite ale circuitului ASIC. Această tehnologie permite eroare de viteză constantă, timp de creștere rapidă a cuplului, imunitate ridicată la vibrațiile de rezonanță și cuplu și curent de pornire ridicat.

Care este avantajul utilizării unităților de frecvență variabilă SPX?

Unitățile de frecvență variabilă Eaton SPX sunt ideale pentru aplicațiile care necesită fiabilitate, răspuns dinamic ridicat, precizie și putere. Designul lor robust include caracteristici șocuri integrate și filtre EMC, oferind protecție eficientă împotriva interferențelor de la rețea. Acestea sunt utilizate în echipamentele de ridicat și mijloacele de transport (macarale, trolii, ascensoare/ascensoare), compresoare și pompe de ulei, tocatoare, concasoare, mixere și mașini de forat tunel.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?