VESTIL SCALE-LP-44-20K Cantar cu profil redus, 20000 lb. Capacitate | AG7YKU

VESTIL SCALE-LP-44-20K Cantar cu profil redus, 20000 lb. Capacitate

Articol: AG7YKU Model: SCALE-LP-44-20K
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€30,301.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara platformei
CuloriAlbastru, galben
Lungime cablu15 ft.
Înălțimea afișajului7.17 "
Lungimea afișajului7.87 "
Lungimea ecranului de afișare7.87 "
Lățimea afișajului2.95 "
Înălţime3.5 "
Lungime150 "
Capacitate de încărcare20000 lbs.
MaterialOţel
măsuriDe lire sterline
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală3 1 / 2 "
Lungime totală150 "
Lățimea totală150 "
Lăţime150 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 193.5
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)381
Lățimea navei (cm)381
Codul HS8423820010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăPreț
VESTIL SCALE-LP-44-10K Cantar cu profil redus, 10000 lb. Capacitate | AG7YKT SCARĂ-LP-44-10K10000 lbs.78 "78 "€12,688.66
RFQ
VESTIL SCALE-LP-44-5K Cantar cu profil redus, 5000 lb. Capacitate | AG7YKV SCARĂ-LP-44-5K5000 lbs.78 "78 "€12,688.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SCALE-LP-44-20K Cantar cu profil redus, 20000 lb. Capacitate
€30,301.17 /unitate