VESTIL Cântar cu platformă în formă de U VPU-6, 6000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8BYL Model: VPU-6

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,768.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara platformei
Acuratete-/+0.1%
baterii incluseNu
Baterie inclusăNu
Cerințe privind bateria(6) AA
Capacitate6,000 lbs.
Configurare rotiță(2) pivotant (2) pivotant cu frâne
Caster Dia.3"
Lățimea rotorului3"
CuloriAlbastru
Lungime cablu15 ft.
Înălțimea afișajului0.8 "
Lungimea afișajului8 2 / 3 "
Lungimea ecranului de afișare8 2 / 3 "
Lățimea afișajului5.9 "
Lungimea furcii50 "
Lățimea furcii4 3 / 4 "
Înălţime4"
Înălțime de utilizare4 ft.
IncludeRotile suport (2) pivotante (2) pivotante cu frana; (2) Roți pe platformă mobilă cu furcă; Tensiune AC 115 1 Faza; Cântarul are (6) baterii AA - Nu sunt incluse, cablu AC
Precizia de indexare0.1 lbs.
Lungime interioară50 "
Lățimea interioară37 3 / 4 "
Lungime56 "
Capacitate de încărcare6000 lbs.
MaterialOţel
măsuriLire, kilograme
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de senzori1
Numărul de roți rotative6
Inălțime totală4 3 / 4 "
Lungime totală59 3 / 4 "
Lățimea totală48 "
Fază1
Lungimea platformei55 "
Lățimea peronului47 1 / 4 "
Sursa de putereCu cablu electric
Pas de rezoluție44 lbs.
Voltaj115V AC
Diametrul roților3"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții3"
Lăţime47 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.2
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8423820010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cântar cu platformă în formă de U VPU-6, 6000 lb. Capacitate
€2,768.37 /unitate