VESTIL Stivuitoare manuale pentru furci inversabile

Stivuitoarele cu troliu manual Vestil sunt special concepute pentru ridicarea materialelor de pe rafturi, mutarea echipamentelor de birou și instalarea aparatelor de perete. Aceste camioane compacte au o construcție durabilă din oțel și aluminiu și au două furci din oțel care pot fi ridicate/coborâte la o înălțime optimă pentru încărcare/descărcare fără probleme. Acestea sunt acționate de un troliu cu manivelă care cuprinde un mâner reversibil și un dispozitiv de prindere pentru a asigura căruciorul în timpul transportului, asigurând astfel siguranța operatorului. Stivuitoarele Vestil sunt echipate în plus cu două roți pivotante spate și două față pentru o manevrabilitate mai bună și un mecanism de catarg în două trepte cu un cadru interior de catarg telescopic (la modelele selectate) pentru a oferi diferite game de înălțime. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste stivuitoare portabile, disponibile în modele standard și încărcătoare Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Vestil.

Filtru

VESTIL -

Stivuitoare de mână cu troliu din seria A-LIFT, cu design cu călare

StilModelArticolLățimea interioarăCapacitateAdâncimeÎnălțimea de ridicare Max.Max. Lățimea furcii reglabileMax. Înălțimea furciiLățimea exterioară a călărețuluiPreț (ex. TVA)
AA-LIFT-R-HPCamion de ridicare cu troliu manual12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,815.29
BA-LIFT-RRidicarea materialului furcii inversabile12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,456.43
CA-LIFT-SStivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "până la 43 7/8"€2,416.61
DA-LIFT-S-HPStivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "până la 43 7/8"€2,920.86
EA-LIFT-S-EHPStivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "până la 43 7/8"€2,802.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?