VESTIL Huse de borne și mâneci postale

Capacele pentru borne Vestil și manșoanele pentru stâlpi sunt proiectate pentru a oferi o instalare ușoară prin presare peste piulița și șuruburile filetate existente. Acestea au o construcție din plastic negru turnat și capace din plastic care se fixează deasupra șuruburilor de ancorare și șaibelor pentru protecție împotriva intemperiilor.

Filtru

VESTIL -

Capaci din plastic pentru borne din seria BPC

StilModelGăzduiește înălțimea bollarduluiBollard Dia.ÎnălţimeÎn interiorul Dia.În interiorul coastei Dia.În afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
ABPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€168.03
BBPC-24-5.524 "5 3 / 4 "27 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€181.70
CBPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€185.17
DBPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€173.23
EBPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "€187.06
FBPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "€242.30
GBPC-42-5.542 "5 3 / 4 "45 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€188.77
HBPC-42-4.542 "4 1 / 2 "44 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€179.93
IBPC-42-8.542 "8 5 / 8 "45 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "€259.81
JBPC-42-6.542 "6 5 / 8 "45 1 / 2 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "€188.82
KBPC-48-5.548 "5 3 / 4 "50 1 / 2 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€192.08
LBPC-48-4.548 "4 1 / 2 "51 "5 3 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€185.26
MBPC-48-8.548 "8 5 / 8 "-8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "€271.96
NBPC-48-6.548 "6 5 / 8 "51 1 / 2 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "€193.97
O7-BPC52 "6 7 / 8 "55 "7"-7 1 / 8 "1 / 8 "€103.70
P4-BPC52 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "€86.60
QBPC-7L52 "6 7 / 8 "55 "7"-7 1 / 8 "1 / 8 "€103.79
RBPC-4L52 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "€93.53
VESTIL -

Seria BPC Huse decorative pentru borne, tip arc

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
ABPC-DA-BNegru€337.81
BBPC-DA-GYGri€337.81
CBPC-DA-FGVerde€337.81
DBPC-DA-RRoșu€337.81
VESTIL -

Huse decorative pentru borne din seria BPC, tip Cinco

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
ABPC-DC-BNegru€505.64
BBPC-DC-GYGri€505.64
CBPC-DC-FGVerde€505.64
DBPC-DC-RRoșu€505.64
VESTIL -

Huse decorative pentru borne din seria BPC, tip Metro

StilModelCuloriÎnălţimeTipPreț (ex. TVA)
ABPC-DM-BNegru-Metroul€334.21
BBPC-DM-LAC-BNegru-Metrou cu Lumină€1,268.14
CBPC-DM-LUV-BNegru-Metrou cu Lumină€1,054.95
DBPC-DM-GYGri-Metroul€334.21
EBPC-DM-LUV-GYGri57 "Metrou cu Lumină€1,054.95
FBPC-DM-LAC-GYGri57 "Metrou cu Lumină€1,268.14
GBPC-DM-FGVerde52 "Metroul€334.21
HBPC-DM-LUV-FGVerde57 "Metrou cu Lumină€1,054.95
IBPC-DM-LAC-FGVerde-Metrou cu Lumină€1,268.14
JBPC-DM-LAC-RRoșu57 "Metrou cu Lumină€1,268.14
KBPC-DM-LUV-RRoșu57 "Metrou cu Lumină€1,054.95
LBPC-DM-RRoșu-Metroul€325.66
VESTIL -

Seria BPC Huse decorative pentru borne, tip pion

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
ABPC-DP-BNegru€496.97
BBPC-DP-GYGri€496.97
CBPC-DP-FGVerde€496.97
DBPC-DP-RRoșu€496.97
VESTIL -

Seria BPC Huse decorative pentru borne, tip nervură

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
ABPC-DR-BNegru€496.97
BBPC-DR-GYGri€496.97
CBPC-DR-FGVerde€496.97
DBPC-DR-RRoșu€496.97
VESTIL -

Capace cu șuruburi seria BC-BK

StilModelLăţimeDimensiunea ancoreiDimensiunea înștiințăriiSe potrivește ID Bold HeadÎnălţimeLungimeDimensiunea nucilorDimensiune ambalajPreț (ex. TVA)
ABC-BK-34-PK1 1 / 4 "3 / 4 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 1 / 4 "M1220-
RFQ
BBC-BK-12-PK7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "1"7 / 8 "M1050€27.63
CBC-BK-38-PK9 / 16 "3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "9 / 16 "M1950€24.16
VESTIL -

Opțiune Capac mânecă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BOL-R-SLV-CVAG7MPL€150.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?