Husa pentru borna VESTIL BPC-DP-FG, dimensiune 49 inch, verde | AG7MRG

VESTIL BPC-DP-FG Capac pentru borna, dimensiune 49 inch, verde

În stoc
Articol: AG7MRG Model: BPC-DP-FG

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€496.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCopertă de boră
Găzduiește înălțimea bollardului49 "
AsamblareAsamblate
Bollard Dia.10 "până la 11"
CuloriVerde
Se potrivește cu dimensiunea țevii10 - 11 "
Înălţime49 "
În interiorul Dia.11 "
Lungime11.25 "
LuminaNu este integrat
Materialpolietilenă
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.11 1 / 4 "
Dimensiune ambalaj1
Grosime1 / 4 "
TipPion
Grosimea peretelui1 / 4 "
Lăţime11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)28.58
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VESTIL BPC-DP-B Husă pentru bolard, dimensiune 49 inch | AG7MRF BPC-DP-BNegru€496.97
VESTIL BPC-DP-GY Husă pentru bolard, dimensiune 49 inch, gri | AG7MRH BPC-DP-GYGri€496.97
Husă pentru bolard VESTIL BPC-DP-R, dimensiune 49 inch, roșu | AG7MRJ BPC-DP-RRoșu€496.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BPC-DP-FG Capac pentru borna, dimensiune 49 inch, verde
€496.97 /unitate