HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutii de podea


Hubbell Wiring Device-Cutiile de podea Kellems oferă o soluție ascunsă și convenabilă pentru acces la energie și date în zonele cu podele înălțate. Sunt folosite în clădiri de birouri, săli de conferințe și zone publice pentru a spori flexibilitatea și accesibilitatea. Aceste cutii de podea asigură acces facil la electricitate...conexiuni de cal și date, menținând în același timp un aspect elegant al podelei.Citeste mai mult

Filtru
Dia. Gaură .: 5"
StilModelModelaCapacitateDimensiunea conducteiTipLăţimeÎnălţimeLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
PFBRG1
Dreptunghiular85.8 Max(4) 1 "1-Gang Flush dreptunghiular nemetalic5.42 "Tăiat pentru a se potrivi (3 - 6)5.44 "PVC€105.71
B
B2421
Dreptunghiular39.5 Cu.In.(3) 1/2", (2) 3/4"1-Gang Flush Rectangular cu guler din alamă3.19 "2.74 "4.38 "Oţel€211.28
C
B4233
Dreptunghiular36.5 pe bandă(6) 3/4 "2-Gang Flush Rectangular cu guler din alamă6.38 "3.44 "4.38 "Fontă€469.40
D
BA4233
Dreptunghiular36.5 pe bandă(6) 3/4 "2-Gang Flush Rectangular Cu Guler din aluminiu6.38 "3.44 "4.38 "Fontă-
RFQ
E
PFBRG2
Dreptunghiular85.8 Max pe bandă(6) 1 "2-Gang Flush dreptunghiular nemetalic5.42 "Tăiat pentru a se potrivi (3 - 6)8.66 "PVC€191.58
F
BA2421
Dreptunghiular39.5 Cu.In.(3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) Concentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "1-Gang Flush Rectangular Cu Guler din aluminiu3.19 "2.74 "4.38 "Oţel€208.19
G
S1CFB
Rundă156 Cu.In.-Serviciu rotund, multi7.45 "6"7.26 "PVC și fontă€558.94
H
S1SFB
Rundă175.7 Cu.In.-Serviciu rotund, multi7.38 "6"7.5 "PVC și oțel€435.67
I
S1PFB
Rundă100 Cu.In.(2) 1-1/2"(2) 1"Serviciu rotund, multi8.75 "6"5.625 "PVC€94.65
J
B2529
Rundă37.3 cu. în.-Superficial3 37 / 64 "2 29 / 32 "3.593Oţel€150.51

DESCRIERE

  • Sunt realizate din fontă / PVC și fontă / PVC și oțel / oțel, oferind durabilitate, rezistență la coroziune și robustețe pentru aplicații.
  • Aceste cutii de podea vin în forme dreptunghiulare și rotunde, oferind flexibilitate în proiectare și instalare pentru a se potrivi diferitelor cerințe spațiale și preferințe estetice.
  • Sunt proiectate pentru a găzdui prize de curent, mufe de date și alte opțiuni de conectivitate.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc aceste cutii de podea?

  • Solicitați un electrician calificat pentru a instala cutiile de podea pentru a respecta codurile și standardele electrice.
  • Respectați capacitatea de încărcare specificată pentru a preveni supraîncălzirea și pericolele electrice.
  • Alegeți cutii de podea rezistente la manipulare în zonele publice pentru siguranța utilizatorului.
  • Țineți capacele cutiei de podea închise pentru a preveni contactul accidental cu componentele electrice.
  • Inspectați regulat podeaua din jurul cutiei pentru a evita pericolele de împiedicare.
  • Utilizați cutii de podea pentru exterior și asigurați o etanșare adecvată împotriva pătrunderii apei.
  • Programați inspecții periodice pentru funcționalitatea corectă a prizei și a acoperirii.
  • Asigurați-vă împământarea corespunzătoare pentru a preveni pericolele de electrocutare.
  • Respectați instrucțiunile de instalare, întreținere și utilizare pentru siguranță.
  • Asigurați acces ușor la cutiile de podea în timpul situațiilor de urgență și educați utilizatorii cu privire la utilizarea corectă.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste cutii de podea?

Factorii majori includ tipul de spațiu, compatibilitatea podelei, capacitatea, rezistența la manipulare, conformitatea cu standardele, opțiunile de personalizare, estetica, ușurința de acces, durabilitatea și cerințele de instalare.

Cum curăț și întrețin aceste cutii de podea?

  • Ștergeți în mod regulat capacele cutiei de podea cu o cârpă moale și umedă pentru a îndepărta praful și resturile.
  • Verificați periodic deschiderile cutiei de podea pentru reziduuri și îndepărtați orice obiecte străine.
  • Inspectați capacele și zonele înconjurătoare pentru uzură, zgârieturi sau deteriorare și înlocuiți capacele dacă este necesar.
  • Asigurați-vă că capacele cutiei de podea sunt bine închise după curățare pentru a proteja componentele electrice.
  • Testați în mod regulat prizele electrice pentru funcționarea corectă folosind un tester de tensiune.
  • Evitați scurgerile în apropierea cutiilor de podea, în special în zonele cu conexiuni electrice sau de date.
  • Aplicați o cantitate mică de lubrifiant pe bază de silicon pe balamale pentru o funcționare lină a capacului.

Cutiile de podea Hubbell sunt compatibile cu diferite tipuri de podele?

Da, aceste cutii de podea sunt concepute pentru a fi adaptabile și pot fi instalate în diverse materiale de pardoseală, inclusiv covor, gresie și lemn.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?