Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2529 Cutie rotundă pentru podea | AC8QFP 3D308

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2529 Cutie rotundă de podea

În stoc
Articol: AC8QFP Model: B2529Crucea Ref: 3D308
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
€150.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de podea
Capacitate37.3 cu. în.
Înălţime2 29 / 32 "
Lungime3.593
MaterialOţel
Numărul bandelor1
DeschidereTrei 1/2 "și Două 3/4"
Dimensiunea deschiderii4.25 "
ModelaRundă
TipSuperficial
Lăţime3 37 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelaCapacitateDimensiunea conducteiTipLăţimeÎnălţimeLungimeMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PFB Cutie de podea Pvc Diametru rotund 5 3/4 In | AB9MMX 2DZL7 S1PFBRundă100 Cu.In.(2) 1-1/2"(2) 1"Serviciu rotund, multi8.75 "6"5.625 "PVC€94.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRG1 Cutie de podea Pvc dreptunghiular cu 1 grupă | AB9PYM 2EMN2 PFBRG1Dreptunghiular85.8 Max(4) 1 "1-Gang Flush dreptunghiular nemetalic5.42 "Tăiat pentru a se potrivi (3 - 6)5.44 "PVC€105.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRG2 Cutie de podea Pvc dreptunghiular cu 2 canale | AB9PYN 2EMN3 PFBRG2Dreptunghiular85.8 Max pe bandă(6) 1 "2-Gang Flush dreptunghiular nemetalic5.42 "Tăiat pentru a se potrivi (3 - 6)8.66 "PVC€191.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2421 Cutie de podea 1-gang Oțel dreptunghiular | AB9PYX 2EMR2 B2421Dreptunghiular39.5 Cu.In.(3) 1/2", (2) 3/4"1-Gang Flush Rectangular cu guler din alamă3.19 "2.74 "4.38 "Oţel€211.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2421 Cutie de podea 1-gang Oțel dreptunghiular | AB9PYY 2EMR3 BA2421Dreptunghiular39.5 Cu.In.(3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) Concentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "1-Gang Flush Rectangular Cu Guler din aluminiu3.19 "2.74 "4.38 "Oţel€208.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B4233 Cutie de podea Fontă dreptunghiulară cu 2 canale | AB9PZC 2EMR7 B4233Dreptunghiular36.5 pe bandă(6) 3/4 "2-Gang Flush Rectangular cu guler din alamă6.38 "3.44 "4.38 "Fontă€469.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA4233 Cutie de podea Fontă dreptunghiulară cu 2 canale | AB9PZD 2EMR8 BA4233Dreptunghiular36.5 pe bandă(6) 3/4 "2-Gang Flush Rectangular Cu Guler din aluminiu6.38 "3.44 "4.38 "Fontă-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2529 Cutie rotundă de podea
€150.51 /unitate