Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PFB Cutie de podea Pvc Diametru rotund 5 3/4 In | AB9MMX 2DZL7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PFB Cutie de podea Pvc Diametru rotund 5 3/4 in

În stoc
Articol: AB9MMX Model: S1PFBCrucea Ref: 2DZL7
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
€94.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de podea
Capacitate100 Cu.In.
Dimensiunea conductei(2) 1-1/2"(2) 1"
Înălţime6"
Lungime5.625 "
MaterialPVC
Numărul bandelor2
Deschidere5 In.
Dimensiunea deschiderii5"
ModelaRundă
TipServiciu rotund, multi
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.224
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Adâncime minimă de turnare 3 până la 5", Tăiat la înălțimea necesară, Dispune de două butuci de 1" pentru tensiune joasă și două butuci de 1" pentru alimentare, Include capac de beton, dopuri pentru butuci pentru conducte, reductoare, cleme de montare a capacului și separator unul lângă altul

Variante de produs

ProdusModelModelaCapacitateDimensiunea conducteiTipLăţimeÎnălţimeLungimeMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRG1 Cutie de podea Pvc dreptunghiular cu 1 grupă | AB9PYM 2EMN2 PFBRG1Dreptunghiular85.8 Max(4) 1 "1-Gang Flush dreptunghiular nemetalic5.42 "Tăiat pentru a se potrivi (3 - 6)5.44 "PVC€105.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRG2 Cutie de podea Pvc dreptunghiular cu 2 canale | AB9PYN 2EMN3 PFBRG2Dreptunghiular85.8 Max pe bandă(6) 1 "2-Gang Flush dreptunghiular nemetalic5.42 "Tăiat pentru a se potrivi (3 - 6)8.66 "PVC€191.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2421 Cutie de podea 1-gang Oțel dreptunghiular | AB9PYX 2EMR2 B2421Dreptunghiular39.5 Cu.In.(3) 1/2", (2) 3/4"1-Gang Flush Rectangular cu guler din alamă3.19 "2.74 "4.38 "Oţel€211.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2421 Cutie de podea 1-gang Oțel dreptunghiular | AB9PYY 2EMR3 BA2421Dreptunghiular39.5 Cu.In.(3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) Concentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "1-Gang Flush Rectangular Cu Guler din aluminiu3.19 "2.74 "4.38 "Oţel€208.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B4233 Cutie de podea Fontă dreptunghiulară cu 2 canale | AB9PZC 2EMR7 B4233Dreptunghiular36.5 pe bandă(6) 3/4 "2-Gang Flush Rectangular cu guler din alamă6.38 "3.44 "4.38 "Fontă€469.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA4233 Cutie de podea Fontă dreptunghiulară cu 2 canale | AB9PZD 2EMR8 BA4233Dreptunghiular36.5 pe bandă(6) 3/4 "2-Gang Flush Rectangular Cu Guler din aluminiu6.38 "3.44 "4.38 "Fontă-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2529 Cutie rotundă pentru podea | AC8QFP 3D308 B2529Rundă37.3 cu. în.-Superficial3 37 / 64 "2 29 / 32 "3.593Oţel€150.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PFB Cutie de podea Pvc Diametru rotund 5 3/4 in
€94.66 /unitate