MAYHEW TOOLS Oglinzi telescopice de inspecție


Filtru
Mâner Tip: PVC , Număr de bucați: 1 , Material arbore: Oţel inoxidabil , Forma: oblong
StilModelLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
17755
6 1/2 "până la 27 1/2"Acril€30.05
B
17150
6 3/4 "până la 28 1/2"Oţel inoxidabil€53.87
C
17750
7 3/4 "până la 35 1/2"Acril€49.58
D
17765
8 1/2 "până la 37"Acril€57.16

Oglinzi telescopice de inspecție

Oglinzile telescopice de inspecție Mayhew sunt concepute pentru a permite operatorului să mărească și să vizualizeze componentele/piesele de mașini în spații greu accesibile. Acestea au o rotire patentată de 180 de grade pentru reglarea capului în poziția dorită și un arbore drept, extensibil pentru confortul utilizatorului. Vin cu mâner din PVC și ax din oțel inoxidabil pentru durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste oglinzi de inspecție, disponibile în dimensiuni de oglindă de 1-3/4 x 2-1/2 și 2-1/4 x 3-5/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?