HOSE MASTER Furtun criogenic 1/2 inch x 10 picioare


Filtru
Raza de indoire: 5.5 " , Material împletitură: Tip oțel inoxidabil 304 , Conexiune: 45 de grade feminin SAE , Diametru interior furtun: 1 / 2 " , Lungime: 120 " , Max. Presiune: 1000 La 72 grade F , Temp. Gamă: -321 până la 1200 grade F , Material tub: Tip oțel inoxidabil 321
StilModelFurtun exterior Dia.ArticolDimensiunea conducteiTipPreț (ex. TVA)
A
G50CN10
0.83 "Furtun criogenic1 / 2 "Pentru service azot sau argon€456.87
A
G50CX10
0.83 "Furtun criogenic5 / 8 "Pentru serviciul de oxigen€534.75
B
G50CXG10
1.13 "Furtun criogenic cu protecție SS5 / 8 "Pentru serviciul de oxigen€698.63
B
G50CNG10
1.13 "Furtun criogenic cu protecție SS1 / 2 "Pentru service azot sau argon€653.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?