WATTS Regulatoare mici de presiune seria LF263A


Filtru
Tipul conexiunii: FIP , Material disc: Buna N , Înălțime: 4.375 " , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip admisie: Femelă filetată , Lungime: 2.125 " , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Max. Presiune de lucru: 300 PSI , Mfr. Serie: LF263A , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Stil: 3 Way , Material de tăiere: Alama fără plumb , Design supapă: 3-Way
StilModelInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpDimensiunea intrăriiTip filet de intrareDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț (ex. TVA)
A
1/4 LF263A 10-125
-Alama fără plumb1 / 4 "-1 / 4 "10 la 125 psi€248.38
B
3/8 LF263A 10-125
-Alama fără plumb3 / 8 "-3 / 8 "10 la 125 psi€271.79
B
1/2 LF263A 10-125
-Alama fără plumb1 / 2 "-1 / 2 "10 la 125 psi€296.01
B
1/2 LF263A 50-175
-Alama fără plumb1 / 2 "-1 / 2 "50 la 175 psi€280.43
C
LF263A 1-25 1/4
1 la 25 psiAlama fără plumb1 / 4 "NPT1 / 4 "-€426.53
C
LF263A 1-25 1/2
1 la 25 psiAlamă1 / 2 "NPT1 / 2 "-€509.85
D
LF263A-G 1-25 1/2
1 la 25 psiAlama fără plumb1 / 2 "extensia ftp1 / 2 "-€738.34
C
LF263A 1-25 3/8
1 la 25 psiAlamă3 / 8 "NPT3 / 8 "-€398.07
D
LF263A-G 3-50 1/2
3 la 50 psiAlama fără plumb1 / 2 "extensia ftp1 / 2 "-€738.34
C
LF263A 3-50 1/4
3 la 50 psiAlama fără plumb1 / 4 "NPT1 / 4 "-€398.07
C
LF263A 3-50 1/2
3 la 50 psiAlama fără plumb1 / 2 "NPT1 / 2 "-€509.85
D
LF263A-V 1/4
3 la 50 psiAlama fără plumb1 / 4 "extensia ftp1 / 4 "-€473.59
C
LF263A 3-50 3/8
3 la 50 psiAlama fără plumb3 / 8 "NPT3 / 8 "-€398.07
C
LF263A 10-125 3/8
10 la 125 psiAlamă3 / 8 "NPT3 / 8 "-€398.07
C
LF263A 10-125 1/2
10 la 125 psiAlamă1 / 2 "NPT1 / 2 "-€509.85
D
LF263A-G 10-125 3/8
10 la 125 psiAlamă3 / 8 "NPT3 / 8 "-€618.71
C
LF263A 10-125 1/4
10 la 125 psiAlamă1 / 4 "NPT1 / 4 "-€398.07
D
LF263A-G 10-125 1/4
10 la 125 psiAlama fără plumb1 / 4 "extensia ftp1 / 4 "-€618.71
C
LF263A 50-175 3/8
50 la 175 psiAlama fără plumb3 / 8 "extensia ftp3 / 8 "-€426.53
C
LF263A 50-175 1/4
50 la 175 psiAlama fără plumb1 / 4 "extensia ftp1 / 4 "-€398.07
C
LF263A 50-175 1/2
50 la 175 psiAlamă1 / 2 "NPT1 / 2 "-€509.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?