Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF263A-G 10-125 Regulator de presiune a apei 3/8, 3 căi, intrare de 3/8 inch, presiune 20.7 bar | BP3LKG 0009829

WATTS LF263A-G 10-125 Regulator de presiune a apei 3/8, 3 căi, intrare de 3/8 inchi, presiune 20.7 bar

În stoc
Articol: BP3LKG Model: LF263A-G 10-125 3/8Crucea Ref: 0009829
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
€618.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă10 la 125 psi
Material corpAlamă
Material discBuna N
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLF263A
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii1.7 Bar
FiltruNu
Stil3 Way
Proiectarea supapelor3-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Detalii produs:

Regulator de presiune a apei, 3 căi, intrare de 3/8 inch, presiune 20.7 bar

Variante de produs

ProdusModelInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpDimensiunea intrăriiTip filet de intrareDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
WATTS 1/4 LF263A 10-125 Supapă de reglare a presiunii apei 1/4 inch | AB8QWU 26X103 1/4 LF263A 10-125-Alama fără plumb1 / 4 "-1 / 4 "10 la 125 psi€248.39
WATTS 3/8 LF263A 10-125 Supapă de reglare a presiunii apei 3/8 inch | AB8QWV 26X104 3/8 LF263A 10-125-Alama fără plumb3 / 8 "-3 / 8 "10 la 125 psi€271.79
WATTS 1/2 LF263A 10-125 Supapă de reglare a presiunii apei 1/2 inch | AB8QWW 26X105 1/2 LF263A 10-125-Alama fără plumb1 / 2 "-1 / 2 "10 la 125 psi€296.01
WATTS 1/2 LF263A 50-175 Supapă de reglare a presiunii apei 1/2 inch | AB8QWX 26X106 1/2 LF263A 50-175-Alama fără plumb1 / 2 "-1 / 2 "50 la 175 psi€280.43
WATTS LF263A 3-50 1/2 Regulator de presiune a apei, 3 căi, intrare de 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP2VUZ 0009835 LF263A 3-50 1/23 la 50 psiAlama fără plumb1 / 2 "NPT1 / 2 "-€509.86
WATTS LF263A-G 3-50 1/2 Regulator de presiune a apei, 3 căi, intrare 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP2VVT 0125345 LF263A-G 3-50 1/23 la 50 psiAlama fără plumb1 / 2 "extensia ftp1 / 2 "-€738.34
WATTS LF263A 10-125 Regulator de presiune a apei 3/8, 3 căi, intrare de 3/8 inchi, presiune 20.7 bar | BP2VWM 0009828 LF263A 10-125 3/810 la 125 psiAlamă3 / 8 "NPT3 / 8 "-€398.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF263A-G 10-125 Regulator de presiune a apei 3/8, 3 căi, intrare de 3/8 inchi, presiune 20.7 bar
€618.71 /unitate