TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, formular C, comutator de limită miniatural


Filtru
Locația actuatorului: Top , Amperi: 3 , Materialul corpului: zinc , Formular de contact: 1NO / 1NC, formularul C , Adâncime: 0.63 " , Conexiune electrica: Conector M12 cu 4 pini , Înălțime: 1.97 " , Evaluare IP: 68 , Evaluare NEMA: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Temp. Gamă: -13 grade până la 158 grade F , Voltaj: 240AC / 250DC , Intrare cablare: Conector M12, 4 pini
StilModelLățimea roleiLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiVoiajMaterial pentru brațMişcareForța de operareRola Dia.Preț (ex. TVA)
A
XCMD2106M12
-5.19 "Wobble Stick90 gradeOţelOrice direcție0.9 in.-lb.-€282.04
B
XCMD2110M12
-0.39 "Piston0.2 "MetalVertical1.9 lb.-€207.43
C
XCMD2102M12
0.14 "0.8 "Piston0.31 "MetalOrizontală1.6 lb.0.46 "€251.70
D
XCMD2124M12
0.47 "0.74 "Piston1.18 "MetalOrizontal, într-un singur sens0.6 lb.0.35 "€304.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?