Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106M12 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AG7DZH 5WJH4

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106M12 Mini întrerupător de limitare acționare de sus 1n/1nc

În stoc
Articol: AG7DZH Model: XCMD2106M12Crucea Ref: 5WJH4
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
€247.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită miniatural
Lungimea actuatorului5.19 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick
amperi3
Material pentru brațOţel
Lățimea brațului0.05 "Dia.
Material corpzinc
Formular de contact1NO / 1NC, formularul C
Adâncime0.63 "
Înălţime1.97 "
IP Rating-ul68
MişcareOrice direcție
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare0.9 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Voiaj90 grade
Voltaj240AC / 250DC
Lăţime1.18 "
Intrare cablareConector M12, 4 pini

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelLățimea roleiLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiVoiajMaterial pentru brațMişcareForța de operareRola Dia.Preț
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AG7DZG 5WJH3 XCMD2102M120.14 "0.8 "Piston0.31 "MetalOrizontală1.6 lb.0.46 "€233.36
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110M12 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AG7DZL 5WJH7 XCMD2110M12-0.39 "Piston0.2 "MetalVertical1.9 lb.-€210.65
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124M12 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AG7DZQ 5WJJ1 XCMD2124M120.47 "0.74 "Piston1.18 "MetalOrizontal, într-un singur sens0.6 lb.0.35 "€350.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106M12 Mini întrerupător de limitare acționare de sus 1n/1nc
€247.78 /unitate