Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AG7DZG 5WJH3

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 Mini întrerupător de limitare acționare de sus 1n/1nc

În stoc
Articol: AG7DZG Model: XCMD2102M12Crucea Ref: 5WJH3
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
€233.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită miniatural
Lungimea actuatorului0.8 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperi3
Material pentru brațMetal
Material corpzinc
Formular de contact1NO / 1NC, formularul C
Adâncime0.63 "
Conexiune electricaConector M12 cu 4 pini
Înălţime1.97 "
IP Rating-ul68
MişcareOrizontală
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare1.6 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Rola Dia.0.46 "
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei0.14 "
Voiaj0.31 "
Voltaj240AC / 250DC
Lăţime1.18 "
Intrare cablareConector M12, 4 pini

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelLățimea roleiLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiVoiajMaterial pentru brațMişcareForța de operareRola Dia.Preț
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106M12 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AG7DZH 5WJH4 XCMD2106M12-5.19 "Wobble Stick90 gradeOţelOrice direcție0.9 in.-lb.-€247.78
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110M12 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AG7DZL 5WJH7 XCMD2110M12-0.39 "Piston0.2 "MetalVertical1.9 lb.-€210.65
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124M12 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AG7DZQ 5WJJ1 XCMD2124M120.47 "0.74 "Piston1.18 "MetalOrizontal, într-un singur sens0.6 lb.0.35 "€350.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 Mini întrerupător de limitare acționare de sus 1n/1nc
€233.36 /unitate