VESTIL BPC-DR-GY Husă pentru bolard, dimensiune 52 inch, gri

În stoc
Articol: AG7MRM Model: BPC-DR-GY

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€496.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCopertă de boră
Găzduiește înălțimea bollardului52 "
AsamblareAsamblate
Bollard Dia.10 "până la 11"
CuloriGri
Se potrivește cu dimensiunea țevii10 - 11 "
Înălţime52 "
Lungime11.25 "
Materialpolietilenă
Unități de măsurareFIECARE
Grosime1 / 4 "
TipCu nervuri
Grosimea peretelui1 / 4 "
Lăţime11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)28.58
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Capac pentru borna VESTIL BPC-DR-B, dimensiune 52 inch | AG7MRK BPC-DR-BNegru€496.97
Husa pentru borna VESTIL BPC-DR-FG, dimensiune 52 inch, verde | AG7MRL BPC-DR-FGVerde€496.97
Capac pentru borna VESTIL BPC-DR-R, dimensiune 52 inch, roșu | AG7MRN BPC-DR-RRoșu€496.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BPC-DR-GY Husă pentru bolard, dimensiune 52 inch, gri
€496.97 /unitate