Blocul terminal Bussmann 15188-4 este ideal pentru organizarea și securizarea cablurilor, facilitând întreținerea și modificările ușoare. Este utilizat în panouri de control, unități de distribuție a energiei și mașini.
Caracteristici:
- Are un cuplu nominal de 12 lb-inch, permițând fixarea sigură pentru conexiuni stabile.
- Acest bloc terminal certificat CSA are o distanță între centre de 0.375 inci, permițând organizarea eficientă a conexiunilor cablajului.
- Oferă șuruburi phil zincate, oferind conexiuni sigure și fiabile.
- Acest bloc de borne listat UL are o construcție din aliaj de cupru placat cu cositor pentru o conductivitate fiabilă și rezistență la coroziune.
- Are montare pe șină DIN pentru o instalare ușoară și eficientă și oferă temperaturi de funcționare de 105 grade C.
- Acest bloc oferă disponibile în configurații cu 3 și 4 poli, opțiuni flexibile pentru diferite aranjamente de circuite.
Întrebări frecvente:
Î. Care este valoarea maximă de curent și tensiune a blocului terminal Bussmann 15188-4?
A. Acest bloc de borne are un curent nominal maxim de 30A și o tensiune nominală de 600V.
Î. Ce dimensiuni ale cablurilor poate găzdui acest bloc terminal Bussmann?
A. Acest bloc de borne găzduiește 16 - 12 fire de cupru AGW.
Î. Acest bloc terminal I acceptă conectarea mai multor poli împreună folosind jumperi?
R. Da, acest bloc de borne acceptă jumperi pentru configurații cu 2 până la 4 poli, permițând conectarea ușoară a mai multor poli pentru diferite aranjamente de circuite.